絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(4)
- 4L(2)
- 5L(3)
- 6L(1)
- L(10)
- M(2)
- フリー(41)
色
シルバー(1)
ブランド
- Max Dyna(2)
- TRUSCO(1)
- 大中産業(1)
- 帝健(1)
- 日本エンコン(1)
- 柏田製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「サイズ」から絞り込む
3L(4)
4L(2)
5L(3)
6L(1)
L(10)
LL
M(2)
フリー(41)

スーパープラチナ遮熱作業エプロン
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781枚当日出荷耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。種別エプロン材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物色シルバー股下(cm)-ウエスト(cm)-機能遮熱ヒップ(cm)-生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物職業別シーン溶接工
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥7,698税込¥8,4681着当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
アルミローハイド前掛け
日本エンコン¥39,980税込¥43,9781着当日出荷から翌々日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場仕様(ローハイド丈)100cm種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿ウエスト(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
炉前遮熱アルミ作業エプロン
帝健¥59,980税込¥65,9781着当日出荷アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L
Max Dyna¥8,698税込¥9,5681着当日出荷から3日以内出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎