絞り込み
JIS規格
- タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
- タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)
サイズ
- 3L(2)
- L(3)
- LL(2)
- M(2)
色
ブルー(1)
ホワイト(3)
EN規格
- EN 13982-1
- EN 1073-2(6)
- EN 1149-1(6)
- EN 1149-5(5)
- EN 13034(4)
- EN 14126(5)
ブランド
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- セーフラン安全用品(1)
- 原田産業(1)
「JIS規格」から絞り込む
タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(2)
タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)

DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581着6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青
原田産業¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。材質木材チップ色ライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット
セーフラン安全用品¥39,980税込¥43,9781箱(50セット)4日以内出荷化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布色白サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り
Delta Plus(デルタプラス)¥29,980税込¥32,9781箱(20着)6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2