絞り込み
色
ブラック(6)
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- IN WIN(インウィン)(2)
- LION (ライオン事務器)(8)
- NEC三菱(1)
- Nito(1)
- nVent ? Schroff(1)
- RS PRO(3)
- StarTech.com(24)
- オーロラ(3)
- サンワサプライ(39)
- サンワダイレクト(26)
- 摂津金属工業(138)
- 河村電器産業(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3106
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801台欠品中業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。付属品キャスター、前後ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネルその他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル幅(mm)600質量(kg)72.12色黒許容荷重(kg)408.2 動荷重、408.2 静荷重高さ(mm)925ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥619,800税込¥681,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3340
APC(シュナイダーエレクトリック)¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品その他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】42U幅(mm)750質量(kg)161.36色黒許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】279.4~958.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716
APC(シュナイダーエレクトリック)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。付属品インストールガイド幅(mm)737質量(kg)10色黒高さ(mm)24.2奥行(mm)1039保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネント屋根
APC NetShelter SX 42U 700mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3130
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷付属品連結用金具、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネルその他【ラックユニット】42U幅(mm)700質量(kg)137.84色黒許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥789,800税込¥868,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA
APC(シュナイダーエレクトリック)¥899,800税込¥989,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black AR3103
APC(シュナイダーエレクトリック)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷業界標準のラックで、導入と設置の迅速化のために最も標準的な機能を備えています。低密度から中密度のエッジコンピューティングに対応。高さが低いため、キャビネットの下、デスクの下、遠隔オフィスや支店スペースなどにも設置でき、IT機器を安全かつ目立たずに設置できます。付属品キャスター、ドア、キー、レベラー、上板、サイドパネルその他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】12歳以下幅(mm)600質量(kg)58.97色黒許容荷重(kg)272.2 動荷重、272.2 静荷重高さ(mm)658ピッチ(mm)【前後マウントレール】191~920.8奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black AR3155
APC(シュナイダーエレクトリック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷この筐体は、高密度コンピューティングやネットワークから放送、オーディオ・ビデオまで、現在のIT市場の動向と用途に対応するように設計されています。ラックの高さは45U、幅750mm×奥行き1070mmです。ミッションクリティカルな機器のための信頼性の高いラックマウント環境を提供します。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネルその他【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル、【ラックユニット】45U幅(mm)750質量(kg)155色黒許容荷重(kg)1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124ピッチ(mm)【前後マウントレール】261.9~914.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間取付け方法ラックマウント不可幅(inch)【ラック】19RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントラックエンクロージャー
APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801式7日以内出荷・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら