30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬

    らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus

    アース製薬(35件のレビュー)
    859税込945
    1個(420mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
    用途エアコンフィン用使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ液性中性
  • らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド アース製薬

    らくハピ エアコンカビ洗浄 プレミアウインド

    アース製薬(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(350mL)
    当日出荷
    こだわり派エアコン洗浄スプレー。カビ洗浄に特化!細部まで洗浄ができるロングノズル付き2WAYスプレー。防カビ効果もあります。
    用途エアコンフィン用成分エタノール、防カビ・抗菌成分、消臭成分使用方法(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(70秒から80秒間スプレーしたら完了)ロングノズルを使用する場合は、ノズルをフィンに強く押し付けないように注意する※逆さでスプレーしないこと(5)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる【細部が狙えるロングノズル付】フィンとフィンの狭いすき間もしっかり洗浄できる・使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつける・使用後:缶のフチに留める●自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください。)【使用量の目安】エアコン1台につき70秒から80秒間スプレーする(1本で2回分)容量350mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×239×61香り無香料タイプ商品タイプ本体
  • エバポレーター洗浄剤 180mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エバポレーター洗浄剤 180mL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    カーエアコン用泡タイプ熱交換機洗浄剤。エアコン内部に付着したカビやヤニ汚れを除去、嫌な臭いを解消します。排水ドレンホースまたは、クリーンエアフィルター挿入口から直接エバポレーターを泡の力で強力洗浄します。エバポレーターの汚れを除去する事で熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。※輸入車及び一部国産車には使用できません。
    用途カーエアコン用エバポレーターの洗浄剤成分水、界面活性剤、抗菌剤、天然抽出成分トラスコ品番676-0740無色容量(mL)180商品タイプ本体
  • らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー アース製薬

    らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー

    アース製薬(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアコンの吹出口の内部まで掃除&防カビコート!エアコン吹出口用防カビウエットシート。
    成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤使用方法【ワイパーの組み立て方】●ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。●取り外し可能でコンパクトに収納できます。【防カビシートの取り付け方】(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。【使用方法】(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。●1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚目をご使用ください。)●両面どちらでもお使いいただけます。●シートがなくなったら、別売りの「らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用」をご使用ください。【らくハピのエアコン用ラインナップ】セット使いがおすすめ!●フィンの洗浄に:「エアコン洗浄スプレー」●フィンの防カビに:「エアコンの防カビスプレー」●内部の防カビに:「エアコンの防カビ貼るタイプ」容量防カビシート:4枚、ワイパー(グリップ:1個、ヘッド:1個)シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×61液性中性香り無香性使用量1枚でエアコン1台分使用場所エアコンアズワン品番64-8383-84使用頻度2ヵ月に1回
  • パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナー業務用 プラスリード

    パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナー業務用

    プラスリード(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
    用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄成分電解アルカリ水、ケイ酸塩液色無色透明液体pH12.6液性アルカリ性比重(20℃)1.0商品タイプ本体効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
  • αエアコンクリーナー480mL TRUSCO

    αエアコンクリーナー480mL

    TRUSCO(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(480mL)
    当日出荷
    室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
    用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
  • スポットエアコンクリーナー 420ml TRUSCO

    スポットエアコンクリーナー 420ml

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
    用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45
  • らくハピ エアコンの防カビ貼るタイプ アース製薬

    らくハピ エアコンの防カビ貼るタイプ

    アース製薬(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(14mL)
    当日出荷
    エアコンの天面に貼るだけでエアコン内部のすみずみまで防カビ・抗菌・消臭(全ての菌を抗菌するわけではありません)
    成分防カビ成分(抗菌香料)、色素使用方法※使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)※アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。※緑色のジェルマットははがさないでください。●ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)※壁から5cm以上離して設置【使用の目安】●商品の設置から約2ヵ月※使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】●容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。容量14mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×187×27アズワン品番65-2349-99
  • らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用 アース製薬

    らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用

    アース製薬
    539税込593
    1箱(5枚)
    当日出荷
    「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」専用の取替え用防カビシート※ワイパー本体は入っていません。 。エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり防カビコート 。防カビ効果は最長2ヵ月。※使用環境により異なります。 。ウエットタイプ・無香性 。【シート枚数】5枚 。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 。5つの効果の防カビシート 。(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート※使用環境により異なります。 。(2)除菌:99%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。 。(3)消臭:カビ臭すっきり 。(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり 。(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる 。スキマの奥まで届く専用ワイパー(別売り) 。(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい 。(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット 。(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
    用途※ワイパーは、別売りの「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」にセットされている専用ワイパーをご使用ください。 。【防カビシートの取りつけ方】 。(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 。【使用方法】 。(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) 。(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 。1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください) 。両面どちらでもお使いいただけます。成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤使用方法●ワイパーは、別売りの「らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー」にセットされている専用のものをご使用ください。【防カビシートの取り付け方】(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。【使用方法】(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。●1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚目をご使用ください。)●両面どちらでもお使いいただけます。容量5枚シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×180×61液性中性香り無香性アズワン品番65-2349-30商品タイプ替え
  • エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用) エスコ

    エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)

    エスコ
    720税込792
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
    用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
  • らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック アース製薬

    らくハピ エアコンのニオイ・カビ オールアタック

    アース製薬
    1,098税込1,208
    1本(110mL)
    翌々日出荷
    簡単!エアコンの気になるニオイとカビを速効ケア!気になった時に吹出口からスプレーするだけで、エアコン内部まで薬剤が広がりまるごと消臭。発生したカビの増殖も防ぎます。事前の準備は不要!気になるときにすぐ使える!。吹出口から内部へ向けて約3回(2回から4回)シュッするだけ。ニオイが気になる時にいつでも使える!。手の届かないエアコン内部まで薬剤が広がり、まるごと消臭。エアコン内部(送風ファン、内壁、フィンの裏側)に発生したカビの増殖を防ぐ。手にフィットするくびれ形状の缶。天井埋込タイプのエアコンにも使用可能。消臭して新品並みのキレイさへ。さわやかな森の香り。Act For ECO・森林資源保全。※本品はカビの増殖を防ぎ、イヤなニオイを消臭、発生を防止する商品です
    用途エアコン用仕様使用量の目安:1台あたり3秒の噴射で約20台分成分消臭・防カビ成分(イソプロピルメチルフェノール)、エタノール、安定化剤、香料使用方法(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜く、またはブレーカーを落としてください。(2)吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)を手でゆっくりと開いてください。(エアコンの機種によっては取扱説明書をご確認ください。)(3)吹出口から内部へ向け、左端から右端へまんべんなく約3回(2回から4回)に分け、合計で約3秒から4秒噴射してください。●エアコンに付着した液が垂れ落ちる可能性があるので1ヵ所に長時間噴射しないでください。●ガスが先に出てしまい最後まで使い切れない場合があるので、缶を45度以上傾けて噴射しないでください。(4)10分待ったら処理完了。いつも通りエアコンをお使いいただけます。●使用の目安【速効ケア】ニオイが気になる時にいつでも使えます。【月1ケア】カビ由来のニオイの発生を防ぐ場合は1ヵ月に1度の定期的な使用がおすすめです。(使用環境により異なります)●自動お掃除機能付きエアコンにも対応(センサー部分や配線部分には噴射しないでください。)※使用できないエアコン:床置タイプ、窓取付けタイプ、カーエアコン、室外機【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。使用の目安カビ由来のニオイの発生を防ぐ場合は1ヵ月に1度の定期的な使用がおすすめです。(使用環境により異なります)香りさわやかな森の香りFSC認証認定FSC認証番号C015741
  • エアコンカビトルデスカビ取り&防カビスプレー UYEKI

    エアコンカビトルデスカビ取り&防カビスプレー

    UYEKI
    1,088税込1,197
    1個(120mL)
    当日出荷
    色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」。スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
    成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
  • ル・プラス エアコンクリーナー420ml ピュアソン

    ル・プラス エアコンクリーナー420ml

    ピュアソン
    1,619税込1,781
    1個(420mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、エアコンを洗浄・除菌・抗菌・消臭!防カビ効果は約3ヶ月持続。レバーを引くと自動噴射できるので、手が疲れず楽々お掃除できます。強力ジェット噴射・ロングノズルのW効果で手の届かないフィンの奥や細部の汚れをしっかり洗浄します。界面活性剤不使用なので、エアコンを傷めにくい。自動おそうじ機能付きエアコンにも使用可能。
    成分防カビ・抗菌剤、植物由来抗菌剤(グレープ種子由来)、エタノール
  • エアコンクリンセット イカリ消毒

    エアコンクリンセット

    イカリ消毒
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
    用途エアコン掃除商品セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
  • エアコンカビトルデス 100ml UYEKI

    エアコンカビトルデス 100ml

    UYEKI(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
    用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。質量(kg)0.2容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220使用の目安10cm角当たり1プッシュ繰り返し・詰め替え対応
  • エアコン用アロマDE防カビ トキハ産業

    エアコン用アロマDE防カビ

    トキハ産業
    999税込1,099
    1個(17mL)
    当日出荷
    天然由来の香りの力でエアコン内の防カビ・消臭・除菌 手入れが面倒なエアコン内部。日ごろからしっかり、防カビ・除菌することで、メンテが楽に。 交換の目安60日間(使用環境により異なります)香りがなくなれば交換。 エアコン内の防カビ・除菌
    使用方法本体上部からカートリッジを取り出しフタ部分を切り取り線にそって切り取ります。カートリッジのラベル表示にしたがって、ラベルにカッター等で切り込みを入れます。(切り込みは入れる際はケガに十分ご注意ください)本体にカートリッジを入れて、本体のウラに付属の両面テープテープを貼ります。(両面テープは角を折ればはがしやすいです)エアコン上部の吸気口付近にしっかり貼り付けてください。(張り付ける前にエアコンの張り付け部分の汚れをキレイに拭き取って、上記イラストのように本体底が手前にくるようにして、貼り付けてください)材質防カビ消臭香料、DPG寸法(mm)30×68×137容量(mL)17質量(g)60
  • カーエアコンエバポレータークリーナ スリーボンド

    カーエアコンエバポレータークリーナ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶
    翌々日出荷
    天然系の消臭剤・抗菌剤を使用しており、安全かつ効果的に消臭効果が持続します。車外のエアーインテーク(ワイパー下の格子状部位)から洗浄剤を注入する方式であり、ジャッキアップの必要もなく簡単に作業できます。ボタンをひねるだけで連続噴射できるエアゾール式であり、簡便に作業ができます。ThreeBond 6721はカーエアコンのエバポレーター用のエアゾール式洗浄剤です。レーターとは空気を冷却する熱交換器であり、この部分にかびやバクテリアが繁殖すると悪臭の原因となります。フォーム状の洗浄液でエバポレーターに付いたほこりやかび、バクテリアを取り除き、悪臭のもとを断ちます。
    用途カーエアコンのエバポレーター(熱交換器)の洗浄に。トラスコ品番709-4897容量(mL)300タイプエアゾール式洗浄剤
  • らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター アース製薬

    らくハピ バチボコバブルーン エアコンフィルター

    アース製薬
    659税込725
    1本(300mL)
    翌日出荷
    バチっとはじける泡がフィルターの汚れをボコっと浮かして洗浄!家中のフィルターや網戸にも使えて、こすり洗い不要。フレッシュフォレストの香り。はじけて浮かせる泡洗浄。こすり洗い不要!。はじける泡がフィルターの目の奥まで入り込み、こびりついた油分を含む汚れを浮かせてすっきり洗浄(※汚れがひどい場合は、軽くこすり洗いしてください。)。花粉・ウイルス・カビ除去&除菌効果も!(※全ての花粉・ウイルス・カビ・菌を除去するわけではありません。)。洗浄後は集塵効果アップでエアコンフィルター本来の機能を強化(※自社試験。塵捕集性を無処理区と比較して評価。材質や風量等の使用環境により効果は異なります。)。家中のフィルター(換気口のエアフィルター、洗濯乾燥機・浴室乾燥機の乾燥フィルター、空気清浄機のプレフィルター等)や網戸にも使える。自動お掃除機能付きエアコンのフィルターにも!。フレッシュフォレストの香り
    用途各種フィルター、網戸の塵よごれ成分界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、溶剤(エチルアルコール)、泡調整剤、pH調整剤、除菌剤、香料使用方法※缶をよく振ってから使用する・使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる●フィルターを洗浄する場合(1)フィルターを取り外す。(ホコリ等がたくさん付着している場合は、掃除機で吸い取る。)(2)約20cm離し、フィルター全体にムラなくスプレーする。(3)5分放置後、フィルターの裏から表の順に水でよく洗い流す。その後よく乾燥させてもとの位置に取り付ける。※汚れがひどい場合は、スポンジ等で軽くこすり洗いすると効果的です。【使用量の目安】30cm×30cmのフィルターに対して約3秒噴射●網戸を洗浄する場合(1)窓を閉め屋外から約20cm離し、全体にスプレーする。(2)5分放置後、水でよく洗い流す。屋外からスプレーできない、または水のかけられない場所では、室内からスプレーし、泡を塗り広げるようにしてスポンジ等で軽くこすり、水に浸して固く絞った布等で拭き取る。※周囲に洗浄液がかからないよう新聞紙等で覆ってからスプレーする。【使用量の目安】網戸1平方メートルに対して約20秒噴射●使えないもの水洗いできないフィルター、集塵フィルター、脱臭フィルター、アルミ合金やグラスファイバー製の網液性弱酸性から中性使用の目安1本で30cm×30cmのフィルター約30枚分香りフレッシュフォレストの香り
  • エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ

    エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm

    エスコ
    595税込655
    1個(4枚)
    当日出荷
    エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
    成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40繰り返し・詰め替え対応
  • らくハピ エアコンのフィルター アース製薬

    らくハピ エアコンのフィルター

    アース製薬
    849税込934
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    吸気口に貼るだけで、アレル物質・ウイルス対策!エアコン天面(上面)用のフィルターです。
    使用方法※あらかじめ、エアコンのお掃除をしてからご使用ください。●電源オフ:エアコンの電源を切り、停止状態にする。●余分はカット:エアコンの天面(上面)の吸気口サイズに合わせてカットする。●フィルムを剥がしてペタっと貼り付け:フィルターの粘着面を下にして、たるまないように貼り付ける。吸気口がすき間なく覆われているか確認する。【お取替え目安】フィルター1枚あたり約2ヵ月使用可能。使用環境により異なります。汚れが見えてきたらお取替え・汚れが目立つ場合やエアコンの動作に影響が出ている場合(風量が弱くなった等)は直ちにお取替えください。・汚れが目立たない場合でも、約2ヵ月を目安にお取替えください。【適合機種】●使えるエアコン:フレームがある天面(上面)吸気タイプ●使えないエアコン・フレームがない以下2つのタイプ(1)天面(上面)吸気タイプ(2)天面(上面)に自動お掃除機能付きタイプ・前面吸気タイプ・前面パネル自動開閉機能付きタイプ●その他使用不可:天井埋め込みエアコン、天井吊り下げエアコン、床置きエアコン、窓取付けエアコン、本フィルター(40×80cm)より大きいエアコン容量フィルター2枚シリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×229×62FSC認証番号ミックス・C009084
  • エアコン用防かび・除菌剤 エスコ

    エアコン用防かび・除菌剤

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
    液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台
  • 防カビ抗菌コートJET イチネンTASCO

    防カビ抗菌コートJET

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1本(200mL)
    翌々日出荷
    抗菌性能1年相当で、嫌なカビなどの臭いの発生を抑制。細かいミストで均一かつ奥まで噴霧可能。
    仕様●内容量:200mL●希釈倍率:原液アズワン品番65-9076-47
  • 防カビ抗菌コートJET エアゾールタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    防カビ抗菌コートJET エアゾールタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    5,398税込5,938
    1本(200mL)
    当日出荷
    約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果を発揮する防カビ抗菌剤を使用しています。細かいミストで均一かつ奥まで噴霧可能です。
    仕様幅×奥行×高さ(mm):53×53×170 容量(mL):200 入数:1本 成分:グリコール系溶剤、ウレタン樹脂、水溶性樹脂、抗菌剤、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルエーテル 液性:弱アリカリ性 希釈倍率:原液 抗菌性能:1年相当アズワン品番4-4356-01
  • ドクターデオ エアコンの防カビ 貼りタイプ カーメイト

    ドクターデオ エアコンの防カビ 貼りタイプ

    カーメイト
    809税込890
    1パック(25mL)
    5日以内出荷
    エアコン内部のカビの成長を抑制! ニオイもスッキリ! ドクターデオ エアコンの防カビ【香りでごまかさない! スッキリ無香料】
    用途エアコンの防カビ・消臭成分防カビ・除菌剤(安定化二酸化塩素)・有機酸香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンクリーナーセット エスコ

    フィンクリーナーセット

    エスコ
    15,100税込16,610
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー)寸法(mm)工具箱:347×167×119繰り返し・詰め替え対応
  • エアコン内部クリーナーシュ!シュ! ケミコート

    エアコン内部クリーナーシュ!シュ!

    ケミコート
    28,880税込31,768
    1ケース(420mL×24本)
    11日以内出荷
    超電水から生まれたエアコン内部のアルミフィン専用クリーナー。 成分は超電水クリーンシュ!シュ!とアルミを保護するケイ酸塩のみ。 超電水の除菌洗浄パワーとジェットノズルでアルミフィンの細部や奥まで汚れを落とすことで、洗浄・除菌・消臭が一度にできます。 エアコンの電気代削減、省エネ、消臭に!
    用途使用方法:エアコンの大きさ(適用畳数)に関わらず1台につき、1本使用します。使用可能な機種:壁に取り付けるタイプのルームエアコンで、前面パネルを開けることができ、かつドレーンホース(排水ホース)がついている機種にお使いいただけます。使用不可機種: ドレーンホース(排水ホース)がついていないエアコンは全て使用できません。液性アルカリ性アズワン品番64-1222-77
  • ドクターデオ エアコンの防カビ 貼りタイプ 詰替 カーメイト

    ドクターデオ エアコンの防カビ 貼りタイプ 詰替

    カーメイト
    629税込692
    1パック(25mL)
    5日以内出荷
    エアコン内部のカビの成長を抑制! ニオイもスッキリ! ドクターデオ エアコンの防カビ 詰替え用【香りでごまかさない! スッキリ無香料】
    用途エアコンの防カビ・消臭成分防カビ・除菌剤(安定化二酸化塩素)・有機酸香り無香タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンマイスター 鈴木油脂工業(SYK)

    エアコンマイスター

    鈴木油脂工業(SYK)
    8,698税込9,568
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
    用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット

    パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ

    コジット
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    1本で約30台分。シュッ!とスプレー!バイオのチカラできれいをキープ!
    成分微生物(バチルス菌属)、酵素寸法(mm)約100×40×190容量(mL)100質量(g)約155繰り返し・詰め替え対応
  • Furomori(フロモリ) アルファックス

    Furomori(フロモリ)

    アルファックス
    980税込1,078
    1個
    8日以内出荷
    黒カビだらけになる前に。 水を入れて置くだけ! 手の届かない隙間まで24時間カビ予防! 【水を入れるとバイオ活動開始】 活性化したバイオが浴室の隅々まで広がりカビを予防。 カビを生えにくくすることでお掃除の手間・回数を軽減します。 お風呂のカビ対策 天然由来成分 効果期間約3ヶ月 【使用方法】 カビを落とす商品ではありません。カビを掃除した後にご使用ください。 ご使用前に浴室等を掃除してください。 容器のフタを開けて、水を中の袋が浸るくらいまで(約200ml)入れ、本品の倒れにくい場所に置いてください。 本品に交換目安の日付を記入し、3ヶ月経過後お取替えをしてください。
    成分BB菌(納豆菌同属)質量(g)200ml直径×高さ(cm)7.5×9.4
エアコン洗浄スプレー