絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- TogoPower(34)
- EcoFlow(エコフロー)(31)
- DJI(17)
- 富士倉(16)
- サイバーパワー(15)
- Anker(アンカー)(15)
- 日東工業(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- デンヨー(11)
- 日動工業(11)
- 新ダイワ(9)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- EARTH POWER(8)
- 国重・ライティング(8)
- イチネンTASCO(7)
- ASAGAO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- ブランドをもっと見る

ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源
YAMAZEN(山善)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか5日以内出荷ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)24.8最大動作電圧(V)21.6
ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池
YAMAZEN(山善)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災
ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み
YAMAZEN(山善)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能。複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ。パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属。防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)8.4最大動作電圧(V)7
QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載
YAMAZEN(山善)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
ポータブル電源 パワーバンク 1000
YAMAZEN(山善)¥98,980税込¥108,8781台当日出荷安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。出力コンセント AC100V(50/60Hz)×4(合計1000Wまで)・USB typeA×2 5V/2.4A・USB typeA×2 18W(MAX)・USB typeC×2 45W(MAX)・DCシガー×1 12V/10A(MAX)・DCジャック×2 12V/5A(MAX)定格電力(W)【連続】1000周波数50/60Hz切替式バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 22.4V 45Ah(1008Wh) 3.2V 311500mAh使用環境屋内用充電時間(時間)3瞬間出力(W)最大2000
ポータブル電源 パワーバンク 1600
YAMAZEN(山善)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷大容量1600Wの屋外用ポータブル電源です。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。電源(V)【充電】AC100・DC12/24出力AC100V 1600W定格電力(W)【連続】1600(48分)コンセント個数AC100V×4周波数50/60Hz切替式バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 51.2V 31Ah(1587Wh) 3.2V 496000mAh使用環境屋内・屋外兼用(IPX3)充電時間(時間)2.5瞬間出力(W)最大3200
ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き
YAMAZEN(山善)¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6