曜日別特売

ポータブル電源 パワーバンク 1600

ポータブル電源 パワーバンク 1600 - YAMAZEN(山善)

大容量1600Wの屋外用ポータブル電源です。
安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。

電源(V)
【充電】AC100・DC12/24
出力
AC100V 1600W
定格電力(W)
【連続】1600(48分)
コンセント個数
AC100V×4
周波数
50/60Hz切替式
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン 51.2V 31Ah(1587Wh) 3.2V 496000mAh
使用環境
屋内・屋外兼用(IPX3)
充電時間(時間)
2.5
瞬間出力(W)
最大3200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77972259-
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする