絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- TogoPower(34)
- EcoFlow(エコフロー)(30)
- 富士倉(17)
- DJI(17)
- Anker(アンカー)(17)
- サイバーパワー(15)
- 日東工業(14)
- デンヨー(11)
- 日動工業(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 新ダイワ(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- EARTH POWER(8)
- 国重・ライティング(8)
- イチネンTASCO(7)
- ASAGAO(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(7)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源パワーステーション1500W
SIGNET(シグネット)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300