絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • Jackery(ジャクリ)(87)
  • EcoFlow(エコフロー)(28)
  • TogoPower(27)
  • 富士倉(17)
  • DJI(17)
  • サイバーパワー(15)
  • 日動工業(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ASAGAO(7)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(6)
  • PowerArQ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用リチウム電池 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用リチウム電池

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品
    用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    材質樹脂ブラック質量(g)約240出力電圧(V)DC11電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(mA)150使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)8以下設置場所屋内
  • ソーラー式電源装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ソーラー式電源装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    DC12V出力のソーラー式電源装置です。ソーラーパネルと電源ユニットで構成 屋外で電源確保が困難な場合、ワイヤレス中継機や受信機の電源として使用できます。 専用バッテリーを1台増設することで、無日照動作日数が約2倍になります。 バッテリー低電圧検知出力付き。内蔵バッテリーの電圧が低下した場合に動作するバッテリー電圧低下異常出力を装備しています。
    用途屋外のワイヤレス機器の電源として材質電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ、ステンレス質量(kg)電源ユニット:約6.3(バッテリー約3.9kg含む)、ソーラーパネル:約5.1出力【電源出力】DC12V・500mA、【低電圧検知出力】無電圧リレー接点(b接点)、接点定格:AC/DC30V・0.5A配線接続端子式(M3セルフアップ端子)角度調整範囲ソーラーパネル:鉛直角30°/ 45°/ 60°の3段階使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)ソーラーパネルコード長さ(m)10ソーラーパネル出力電圧:最大19.15V(放射照度1kW/m2)、電流:最大1.36A(放射照度1kW/m2)設置場所屋外(防雨構造IP43相当)内蔵電池小形制御弁式鉛蓄電池 12V・12Ah ※ボックス内に専用バッテリーを1つ増設可
  • 専用バッテリー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用バッテリー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー式電源装置BA-12SLAの増設と交換用のバッテリーです。 ※バッテリータイプ=小型制御弁式鉛蓄電池 容量は、DC12V・12Ahです。 BA-12SLAには、本商品が1台増設できます。 BA-12SLAのバッテリーソケットに接続可能な専用コードを装着しています。 BA-12SLAのバッテリーの交換時期は、通常の使用で3年です。
    質量(kg)約3.9定格容量12Ah公称電圧(V)DC12バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)
非常用電源