絞り込み
色
「色」から絞り込む

チョット塗りペイント
SOFT99(42件のレビュー)¥399税込¥4391本(12mL)当日出荷ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タッチアップペン
SOFT99(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ ツヤ消し
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。色ブラックメーカー汎用寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
キズペン
SOFT99(18件のレビュー)¥589税込¥6481本(7g)当日出荷から6日以内出荷塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
カラータッチ クリア
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用色透明メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ホルツ カラーペン つや消しクロ
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 ワイパーアームやブレード等の塗装の剥がれ、サビ止め、美観維持等に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.013L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ランプペン
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(15mL)当日出荷から7日以内出荷LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。タイプタッチペンタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カラーペン ホワイト
武蔵ホルト¥939税込¥1,0331本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ホルツ カラーペン ブラック
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
エアータッチこだわりセットクリアー
SOFT99(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(12mL)当日出荷メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML S7736
SOFT99(2件のレビュー)¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZFT材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色チャンピオンイエロー4メーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カラーペン シルバー
武蔵ホルト¥999税込¥1,0991本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ プラサフ
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥879税込¥9671本(20mL)当日出荷チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ寸法(mm)22×131×22色グレーメーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ ホイル用
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(15mL)当日出荷光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。色半透明(パール入)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タッチアップペンこだわりセット
SOFT99(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。 タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
カラータッチ ホイール用(シルバー)
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥849税込¥9341個(15mL)7日以内出荷ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ色シルバーメーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML S7737
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.WAF材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色メロウディープレッドPメーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML T7729
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.6×3材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色アーバンカーキメーカートヨタ/レクサス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML S7739
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZVL材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色ミディアムグレーメーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
タッチアップ・チップ
FINIXA¥5,198~税込¥5,718~1個(100本)当日出荷線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
筆付ペイント チョット塗りペイント
SOFT99¥399税込¥4391本当日出荷材質合成樹脂(アクリル)容量(mL)12質量(g)35塗布面積(m2)0.08危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
AT専用スペアーキャップ
SOFT99(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷『エアータッチ』の専用スペアキャップ。キャップを付け替えるだけで、1本の『エアータッチ』で複数カラーのタッチアップペンを使い分けることができます。 ツートンカラーのお車の補修や、複数のお車をお持ちの方等、カラーを使い分けたいとき、その都度チューブを洗浄する必要がないので、とても便利です。危険物の類別非危険物
ソフト99 タッチアップペン 12ML M7732
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.U17材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色チタニウムグレーMメーカーミツビシ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
MH60201キズナオシアンシンセット
Holts¥929税込¥1,0221セット当日出荷タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付きセット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(20mL)4日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーホンダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML M7734
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.45P材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色ソニックシルバーMメーカーマツダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML T7728
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.4V6材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色ベージュメーカートヨタ/レクサス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
エンブレムカラーペン
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(15g)当日出荷から7日以内出荷クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ
武蔵ホルト¥1,598税込¥1,7581本(20mL)12日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性






























































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)