絞り込み
適合メーカー
- HP
- Dell(1)
- Dynabook(1)
- Microsoft(1)
- NEC(2)
- SHARP(1)
- 富士通(3)
- 東芝(1)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「適合メーカー」から絞り込む
Dell(1)
Dynabook(1)
HP
Microsoft(1)
NEC(2)
SHARP(1)
富士通(3)
東芝(1)

PD対応充電コネクタ HP専用
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。適合メーカーHP専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38本体質量(g)約36色ブラック内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK