絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • エレコム(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • Dell Technologies(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • VAIO(2)
  • ルーメン(2)
  • JVC(ビクター)(2)
  • アルインコ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • カシムラ(1)
  • トライメイト(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • MCO(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
    色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5ケーブルVFF0.75mm2
  • ACアダプタ用電源ケーブル アイネックス

    ACアダプタ用電源ケーブル

    アイネックス
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
    色ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。
    色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)1.8機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A対応AC電源ケーブル アイネックス

    15A対応AC電源ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。
    色ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。
    色ブラック定格電力(W)700定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)電源コード(m)0.5機能アース付RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源ケーブル アイネックス

    AC電源ケーブル

    アイネックス
    ¥449税込¥494
    1本
    5日以内出荷
    パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
    色ブラック定格7A-125V(700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)電源コード(m)0.18ケーブルVFF0.75mm2RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPC用ACアダプタ/充電器