絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
色
ブラック(2)
ブランド
- hoco
- StarTech.com(32)
- 変換名人(31)
- サンワサプライ(29)
- RS PRO(21)
- アイネックス(20)
- エスエスエーサービス(17)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- サンワダイレクト(16)
- トライメイト(12)
- エレコム(11)
- FSC(8)
- SAMTEC(6)
- Hanx(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- JTT(4)
- Vodaview(4)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
「メス形状」から絞り込む

hoco X129 DC5V変換ケーブル
hoco¥549税込¥6041個8日以内出荷DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。色ブラック質量(g)24出力DC 最大 5V/1A(※最大出力はUSB電源の仕様に依存)ケーブル長(m)1接続USB-A to DC入力USB 5V/1A保証期間初期不良のみ端子外径:5.5mm / 内径:2.1mm(センタープラス)
hoco X129 DC12V変換ケーブル
hoco¥799税込¥8791個8日以内出荷DCコネクタ(5.5/2.1mm)で12V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB Type-C to DCケーブル。USB Type-C PD充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、12V/1A対応のルータや防犯カメラ、ラジカセ、ポータブルDVDプレーヤーなど様々な機器で利用可能。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。色ブラック質量(g)22出力DC 最大 12V/1A(※最大出力はPD電源の仕様に依存)ケーブル長(m)1接続USB Type-C to DC入力PD 12V/1A保証期間初期不良のみ端子外径:5.5mm / 内径:2.1mm(センタープラス)