カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(31)
- 0.5~1未満(55)
- 1~2未満(140)
- 2~3未満(103)
- 3~5未満(79)
- 5~10未満(63)
- 10~50未満(43)
- 50~100未満(10)
- 100以上(7)
コネクタ形状
- D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(2)
- D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(4)
- D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(2)
- D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DVI-I(オス)(2)
- DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(2)
- DVI-D(オス) - DVI-D(オス)(2)
- HDMI(A) - HDMI Mini(C)(3)
- HDMI(A) - HDMI(A)(17)
- HDMI(A) - microHDMI(D)(4)
- HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(2)
- HDMI(A)(オス) - HDMI Mini(C)(オス)(3)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(10)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(10)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(10)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(8)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(12)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(3)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(5)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(9)
- その他(19)
- コネクタ形状をもっと見る
変換タイプ
- オス - オス(2)
- オス - メス(3)
色
イエロー(3)
オレンジ(5)
グリーン(5)
グレー(6)
シルバー(3)
パープル(1)
ブラック(158)
ブルー(44)
ベージュ(1)
ホワイト(16)
レッド(5)
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(16)
- StarTech.com(770)
- サンワサプライ(530)
- ダイヤトレンド(405)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(289)
- 変換名人(234)
- BUFFALO(バッファロー)(220)
- メディアカバーマーケット(161)
- LINDY(140)
- アイネックス(106)
- 日本製線(98)
- PANDUIT(パンドウイット)(91)
- ATEN(72)
- エスエスエーサービス(70)
- 冨士電線(東京)(68)
- OWLTECH(オウルテック)(60)
- CIO(59)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
- オーム電機(53)
- ブランドをもっと見る

HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
USBケーブル miniB-A ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック
エレコム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.8パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USBケーブル フェライトコア B-A
エレコム(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字最大出力電流(A)3
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)仕様THINK ECOLOGYマーク適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)色グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.2パッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド
エレコム(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付![USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75907544-221025-02.jpg)
USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換
エレコム(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS
エレコム(4件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥809~税込¥890~1本ほか当日出荷から9日以内出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1
Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1本当日出荷4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。色ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS
エレコム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2














![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)


![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)













![USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75907544-221025-02.jpg)





![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)