2ページ目: SATA変換アダプタ

43件中 4143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • シリアルATA電源4分岐ケーブル SATA電源(オス) - 4x SATA電源(メス) StarTech.com

    シリアルATA電源4分岐ケーブル SATA電源(オス) - 4x SATA電源(メス)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
    用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続長さ(mm)400ブラック高さ(mm)16.5質量(g)33コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)29ケーブル長(cm)40コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス
  • 15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス StarTech.com

    15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス

    StarTech.com
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
    用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加長さ(mm)152レッド/ブラック/イエロー質量(g)25ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス
  • コネクタ SATA RCPT 22POS SMT 日本モレックス(molex)

    コネクタ SATA RCPT 22POS SMT

    日本モレックス(molex)
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-97
SATA変換アダプタ