絞り込み
オス形状
メス形状
ミニD-sub15ピン
ブランド
カモン・エレコム・SAMTEC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・FCT - A MOLEX COMPANY・日本モレックス(molex)・AMPHENOL・WURTH ELEKTRONIK・BLACK BOX・Positronic・I ・O DATA(アイオーデータ)・BUFFALO(バッファロー)・Canon・UNICO(ユニコ)・フエニックス・コンタクト・MULTICOMP・SWITCHCRAFT・ホブス・レノボ・ジャパン(Lenovo)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス形状から絞り込む
  • MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1492アズワン品番65-7603-51
  • MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8891アズワン品番65-7680-64
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入 SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 66個入

    SAMTEC
    50,980税込56,078
    1セット(66個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(66個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0368アズワン品番65-7562-65
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
  • HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394アズワン品番65-7616-46
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    49,980税込54,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6737アズワン品番65-7701-09
  • Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    FCT - A MOLEX COMPANY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:16.7mm●コード番号:309-4137アズワン品番65-7679-01
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

    FCT - A MOLEX COMPANY
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    。同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:20A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6671アズワン品番65-7776-55
  • DIMMソケット 260極 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIMMソケット 260極 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    77,980税込85,778
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●シリーズ番号:2309414●コード番号:185-5347アズワン品番65-7712-82
  • DIMMソケット 200極 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DIMMソケット 200極 1セット 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9262アズワン品番65-7711-56
  • 1 RJ45 ポート アダプタ 1袋 10個入 Cinch Connectors

    1 RJ45 ポート アダプタ 1袋 10個入

    Cinch Connectors
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Cinch D-Subオスメス変換器 / アダプタ。Cinch Connectivityがお届けするD-Subジェンダーチェンジャー及びアダプタです。用途に合わせてさまざまな構成があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:RJ45●コード番号:886-0579アズワン品番65-7563-09
  • 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入

    SAMTEC
    59,980税込65,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694アズワン品番65-7704-62
  • 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入

    SAMTEC
    52,980税込58,278
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698アズワン品番65-7695-90
  • アクセサリ 5206473 シリーズ 用途 5206052-3 取り付けねじ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ 5206473 シリーズ 用途 5206052-3 取り付けねじ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    ねじ / 穴ねじサイズ: 4-40 ねじ仕上げ : クロメートをクリアします 対応製品:取り付けねじ 5206052-3
    仕様●種類:サドルワッシャ●併用可能製品:5206052-3 取り付けねじ●シリーズ:5206473●コード番号:191-7859アズワン品番65-7768-68
  • Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG オス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112 FCT - A MOLEX COMPANY

    Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 8 → 10AWG オス 圧着 金めっき 8 → 10 AWG 173112

    FCT - A MOLEX COMPANY
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
    仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:8 → 10 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:8 → 10AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5907アズワン品番65-7629-79
  • ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ 1袋 100個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5146アズワン品番65-7528-42
  • SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入 AMPHENOL

    SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入

    AMPHENOL
    859税込945
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09
  • SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 表面実装 SD カードコネクタは、8 ポジションの Micro Secure Digital 互換カードです。動作機能 - プッシュオンプッシュオフ 色 - 黒
    仕様●カードタイプ:MicroSD●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●コード番号:217-5449アズワン品番65-7507-10
  • アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    745550-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、極数:9、色:黒、ケーブルクランプタイプ:スライドオンバックカバー、ケーブル出口角度:90、ねじ及び穴ねじサイズ:なし、ケーブル絶縁材径:8.38 mm、パッケージ方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。各キットはケーブルカバーラッチ及びカバーで構成されています。
    仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:ジャケットケーブル●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0085アズワン品番65-7639-31
  • ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ

    FCT - A MOLEX COMPANY
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147アズワン品番65-7522-13
  • パワーズームアダプター PZ-E2B Canon

    パワーズームアダプター PZ-E2B

    Canon
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。20pin端子を搭載
  • インターフェース コネクタ DSUB RCPT/TB Advantech(アドバンテック)

    インターフェース コネクタ DSUB RCPT/TB

    Advantech(アドバンテック)
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    仕様変換(From):D Sub 25 ポジション レセプタクル 変換(To):ネジ タイプ 25 ポジション ターミナルブロック 定格電流:- 定格電圧:- 製品群:ADAM-3900 シリーズアズワン品番65-1649-13
  • Φ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキ カモン

    Φ3.5mm ステレオ分配アダプタ 金メッキ

    カモン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    3.5Φステレオを2分配するアダプタ。
    タイプ3.5Φステレオプラグ→3.5Φステレオジャック×2個
  • 3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキ カモン

    3.5Φステレオ→RCA(赤/白)分配アダプタ 金メッキ

    カモン
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    3.5ΦステレオジャックからRCAピンジャック(赤/白)に分配アダプタ。
    タイプ3.5Φステレオプラグ→RCAピンジャック
  • 映像ケーブル 1.5m カモン

    映像ケーブル 1.5m

    カモン
    469税込516
    1本
    5日以内出荷
    3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。 iPodは使えません。
    タイプ3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)長さ(m)約1.5
  • クレトップ交換カートリッジ ブルーテープ ホブス

    クレトップ交換カートリッジ ブルーテープ

    ホブス
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ヴァーチャルメディア変換オプション Gen2(VCO2) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ヴァーチャルメディア変換オプション Gen2(VCO2)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません
  • TypeC共通ACアダプタ02U UQコミュニケーションズ

    TypeC共通ACアダプタ02U

    UQコミュニケーションズ
    2,798税込3,078
    1台
    翌日出荷
    ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ1Type-C
  • モジュラー カプラー エルコム

    モジュラー カプラー

    エルコム
    5,298税込5,828
    1個
    16日以内出荷
  • ソケット D B/L & 4-40UNC 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ソケット D B/L & 4-40UNC 9WAY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,098税込3,408
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VACアズワン品番65-1389-02
  • コンタクト ピン スルー ホール 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト ピン スルー ホール 垂直

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209税込230
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:AMPLIMITE シリーズ D Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コネクタ タイプ:コンタクトアズワン品番65-1390-26
  • コネクタ D SUB プラグ 9POS AMPHENOL

    コネクタ D SUB プラグ 9POS

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
  • HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH

    日本モレックス(molex)
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-42
  • HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
  • D-SUB コンタクト ピン 16AWG ソルダー ITTキャノン

    D-SUB コンタクト ピン 16AWG ソルダー

    ITTキャノン
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    仕様適合製品:ITT Cannon Combo D シリーズ D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:Combo D シリーズ SVHC:No SVHC(12-Jan-2017)アズワン品番65-1637-64
  • D SUB コンタクト ソケット クリンプ サイズ16 Positronic

    D SUB コンタクト ソケット クリンプ サイズ16

    Positronic
    1,798税込1,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Positronic CBD CBC CBDD CBCD SCBM SCBC SCBCD SCBDD シリーズ D-Sub ハウジング コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1583-46
  • D SUB コンタクト SKT ソルダー カップ サイズ12 Positronic

    D SUB コンタクト SKT ソルダー カップ サイズ12

    Positronic
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Positronic CBD CBC CBDD CBCD SCBM SCBC SCBCD SCBDD シリーズ D-Sub ハウジング コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1583-47
  • 2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット 日本モレックス(molex)

    2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-54
その他PC関連変換アダプタ