絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
ブランド
- hoco
- PGA(7)
- tuna(ツナ)(4)
- エアージェイ(3)
- オズマ(3)
- ルートアール(3)
- トライメイト(2)
- Anker(アンカー)(2)
- ZATTA(2)
- MCY TOOL(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- クマザキエイム(1)
- HIDISC(1)
- StarTech.com(1)
- エスエスエーサービス(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- 日本トラストテクノロジー(1)
- 変換名人(1)
- ブランドをもっと見る
「適合用途」から絞り込む

hoco X123 6 in1ケーブル
hoco¥989税込¥1,0881個6日以内出荷iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。製品の特長。3種類の出力コネクタ。本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。USB-Aまたは、USB-C入力に対応。USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。6種類のケーブルを一本に。iOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。[USB-A入力]。・USB-A to iOS。・USB-A to USB-C。・USB-A to microUSB。[USB-C入力]。・USB-C to iOS。・USB-C to USB-C。・USB-C to microUSB。最大3台の機器を同時充電。3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。※各ポート5V/2Aまで対応。※PD充電には対応しておりません。取り回しに便利な1.0mケーブル。約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。耐久性の高いナイロンケーブル。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。色ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで
hoco X125 2-IN-1ケーブル
hoco¥998税込¥1,0981個8日以内出荷USB-C to USB-C接続、USB-C to iOS接続に切替できる2 in 1充電&通信ケーブル。Type-C to Type-C接続時は最大60WのPD(Power Delivery)充電に対応。高出力を要求するノートPCの給電からスマートフォンの高速充電まで、これ1本で対応。コネクタを切り替えてiOS機器の充電に対応。PD充電器から最大30Wの急速充電をサポート。USB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応。データの同期やバックアップもスムーズです。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用。ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用し、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減。質量(g)32電力(W)【充電】~PD60(USB-C to USB-C:最大60、USB-C to iOS:最大30)ケーブル長(m)1保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C / iOS(切替式)転送速度(Mbps)~480(USB2.0)