絞り込み
メス形状
ブランド
- エレコム(31)
- JTT(27)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- エスエスエーサービス(19)
- タイムリー(17)
- オーム電機(10)
- エアージェイ(10)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- アイネックス(9)
- トライメイト(8)
- hoco(8)
- MCO(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- Anker(アンカー)(6)
- Vodaview(6)
- ナカバヤシ(4)
- カシムラ(4)
- StarTech.com(4)
- ルーメン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「メス形状」から絞り込む
DisplayPort(3)
HDMI(タイプA)(12)
microUSB(15)
Mini DisplayPort(2)
USB Type-C(37)
USB TypeA(20)
USB(mini-B)(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(8)
その他(2)
ミニD-sub15ピン(1)

Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個5日以内出荷レトロゲーム機をType-Cケーブルで充電できる変換ケーブルです。 お手持ちのType-C充電環境をそのまま活用できるため、専用充電器を持ち歩く必要がありません。規格充電専用(データ通信不可)ケーブル長(cm)10
USB Aメス - Type-Cオス 変換アダプタ
ルーメン¥569税込¥6261個6日以内出荷USB A端子を USB Type?C端子に変換するアダプタです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)に対応しており、高速データ転送が可能です。 OTG対応のため、スマホやタブレットで USB機器を利用できます。規格USB 3.2 Gen2コネクタUSB Type-C オス - USB3.2-A メス
Type-C to Type-A オス/メス 変換アタブタ
LINDY¥879税込¥9671個6日以内出荷Type-C to Type-A オス/メス 変換アダプタです。 既存のUSB Type Aケーブルは簡単にアップグレード。 送信/充電として使用可能、OTG機能に対応。 Type-C コネクタを備えたデバイスに適用。 高速USB 3.2 Gen2、10Gbps、下位互換性があります。コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メス材質(シェル)PVC
USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷USB-C - RJ9変換アダプター:オフィス電話のRJ9受話器またはヘッドセットをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップPC、モバイル端末に接続するアダプター。音声通話やビデオ会議をスムーズに行うための接続ソリューション。既存の電話機器を活用し、ハードウェアの寿命を延ばす設計。幅広い互換性:Windows、macOS、Android、iOS、iPadOSで動作するプラグアンドプレイ設計。Sennheiser/EPOS UI760ヘッドセットアンプおよびPlantronics/Poly Vista M22電話アンプに対応。RJ9ピン配列は製品ギャラリーを参照。高音質オーディオ処理:32bit・8~96kHzオーディオプロセッサを搭載し、VoIP通話に適したクリアなモノラル音声を提供。安定した音質でクリアな通話を実現。快適な操作性と柔軟な設置:ケーブル長約1.8mの柔軟なケーブル構造。通話やビデオ会議中の動きを妨げず、デスク周りをすっきりと整理可能。オフィス、リモートワーク、コールセンターなど、さまざまな環境に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:業務ネットワークや通信システムなど、安定した音声通信が求められる環境向けに設計されたType-C - 電話受話器用変換アダプター。生涯無料の24時間5日対応多言語テクニカルサポートを提供します。仕様●コネクタA:1x USB Type-C (USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:1x RJ-9●対応OS:OSに依存せず●オーディオ仕様:24bit at 96kHz●ケーブル長:1.8 m●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品質量:28 g●製品幅:10 mm●製品長さ:1845 mm●製品高さ:6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C用オーディオ変換アダプター DAC搭載
オズマ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Φ3.5mmからType-C端子へ変換するオーディオ用アダプタです。DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。Type-C端子搭載のスマートフォンに接続することでお気に入りのイヤホンをそのままご使用いただけます。質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×50×5ケーブル長(cm)5![TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702271-260202-02.jpg)
TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,000税込¥2,2001本3日以内出荷マイク付イヤホン対応充電も同時に使える便利アダプタ。Type-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。材質:アルミ合金。サイズ:全長:約124×21×7mm、ケーブル部分長:約53mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53包装形態袋入り![CtoC マグネットアダプタ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702079-260202-02.jpg)
CtoC マグネットアダプタ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,610税込¥1,7711個3日以内出荷手持ちのUSB-Cケーブルを高性能マグネット式に変換。手持ちのUSB-Cケーブルをマグネット着脱式に変換できるアダプタです。ワンタッチで接続できるため充電時の手間を軽減し、急速充電や高速通信にも対応します。ケーブルに負荷がかかった際に外れやすい構造で、断線や端末故障の予防にも役立ちます。材質:アルミ、磁石。サイズ:約27×13×6mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ、磁石寸法(mm)約27×13×6包装形態袋入り
充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC
エアージェイ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。材質アルミニウム合金、PVC質量(g)20コネクタ形状USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.2×7.8×22.7対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。周波数48kHz/16bitバッテリー容量(mAh)10W(5V/2A)Max
?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ
ルーメン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。対応Type-Cイヤホンマイク周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
変換ケーブル Type-C/Φ3.5mm 高耐久 DAC搭載 高音質再生対応 1.8m
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載。アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性※メーカー調べケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmステレオヘッドホンプラグ(オス)
変換アダプター Type-C/Φ3.5mm PD対応 高耐久 DAC搭載 高音質 0.1m
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷Type-C(メス)はPD(高速充電)対応。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載。アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性 ※メーカー調べコネクタ形状コネクタ形状:USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmヘッドホン(メス)+Type-Cコネクタ(メス)
USB変換コネクタCtoA
SEIWA(セイワ)¥459税込¥5051個5日以内出荷USB-CプラグをUSB-Aプラグに変換するアダプターです。用途車の車内用品幅(mm)50色黒高さ(mm)180奥行(mm)13
抗菌やわらかUSBケーブルCtoC
SEIWA(セイワ)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷抗菌加工で菌の増殖を抑えていつでも清潔、シリコン素材で柔らかく絡みにくいUSBCtoCケーブル。PD60W対応。用途車の車内用品幅(mm)80色黒高さ(mm)180
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥480税込¥5281個6日以内出荷一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)寸法(mm)34×15×6.9質量(g)4規格USB 3.1端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
USB-C to 8K 60Hz HDMI ハブ 変換アダプター
CHOETECH¥3,898税込¥4,2881台8日以内出荷8K超高精細映像出力。最大8K/60Hz対応の変換アダプターで超高精細画質を実現。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。大画面ディスプレイでの圧倒的な没入感。ノートPCや携帯電話から大画面ディスプレイに伝送し、大迫力の映像を楽しむことができます。高リフレッシュレートで画面がより滑らかに明確になるのでゲームにも最適です。仕様●バージョン:HDMI2.1●音質:マルチオーディオ ストリームをサポート、16オーディオチャンネル、768KHzのオーディオサンプルレート材質アルミシェル色グレー質量(g)約36出力HDMIインターフェースHDMI(メス)ケーブル長(mm)約110画質3Dビデオ、解像度8K、7680×4320、8K/60Hz、4K/120Hzをサポート、静的 HDR (HDR 静的データ)、動的HDR(HDR動的データ)、高速メディア切り替え (QMS)各種認証CE、FCCデータ転送48Gbps、高速フレーム転送 (QFT)
Type C延長ケーブル 池尻2丁目50番地
AREA¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:44
Type C延長ケーブル 池尻2丁目100番地
AREA¥1,298税込¥1,4281台8日以内出荷本製品はTypeC延長ケーブルで、PD60WとUSB3.1に対応し、スペックダウンを気にせずに延長が可能です。またコネクタはアルミニウム素材を使用し、ケーブルも編み込みメッシュケーブルを採用しており、耐久性に優れております。ノートパソコンの背面のポートを延長することが可能です。不便なところにあるTypeCポートを延長して、使いやすい場所に持ってくることで、TypeCデバイスを使用する際の利便性を向上させることが可能です。仕様●対応PD:PD60W●転送速度:USB3.1転送材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:ナイロン編み込み長さ(cm)ケーブル長:94
USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)
BELKIN(ベルキン)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
iOS to TYPE-C 変換コネクタ
JTT¥899税込¥9891個5日以内出荷iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ。PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠色ブルー質量(g)約10保証期間初期不良のみ充電池タイプPD20Wまで対応データ転送USB 2.0
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)本体質量(g)約86コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 37コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン)
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 36コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1.2対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
USB-C to ライトニングケーブル 1m ブラック
BELKIN(ベルキン)¥2,598税込¥2,8581台8日以内出荷強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning
USB-C to ライトニングケーブル ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥2,598税込¥2,8581台8日以内出荷強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル色ホワイトコネクタ形状Type-C/Lightning
携帯取付用ストラップ付 USB-C to HDMI 変換アダプター ケーブルセット
Vodaview¥3,698~税込¥4,068~1セット4日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕オス形状USB-Cメス形状HDMIイーサネット対応ケーブル部対応オーディオケーブル部:ARC・eARC
USB-C to HDMI 変換アダプター 8K60Hz対応 携帯取付用ストラップ付
Vodaview¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。仕様HDCP:対応色黒規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕対応解像度最大8K60Hz商品タイプ変換アダプター転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRオス形状USB-Cメス形状HDMI
BoostCharge 2-in-1 USB-C & ライトニングケーブル ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381台8日以内出荷スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証サイズ(cm)9ケーブルタイプType-C
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook
HYPER¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C
HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ
HYPER¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。付属品シリコン製サーマルカバー質量(g)32保証期間1年間ケーブル長(mm)155サイズ(mm)59 × 26 × 11素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル![3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] エアージェイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85537210-240909-02.jpg)
3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル]
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。色ブラック素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロンケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
microUSB->TypeC変換コネクタ(BK)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷microUSBコネクタをUSB Type-Cコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。オス形状Type-Cメス形状microUSB
microUSB->TypeC変換コネクタ(WH)
日本トラストテクノロジー¥799税込¥8791個5日以内出荷microUSBコネクタをUSB Type-Cコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やデータ通信に使用する変換コネクタ。オス形状Type-Cメス形状microUSB
TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM
JTT¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状U型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ
JTT¥709税込¥7801個6日以内出荷OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。寸法(mm)36×24×11質量(g)6コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1転送速度(Gbps)最大10オス形状Type-Cメス形状USB-A
Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台8日以内出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)
BUFFALO(バッファロー)¥639税込¥7031台8日以内出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター
エアージェイ¥1,098税込¥1,2081台6日以内出荷お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
Type-C to USB-A変換アダプター
エアージェイ¥999税込¥1,0991台6日以内出荷お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ









![TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702271-260202-02.jpg)
![CtoC マグネットアダプタ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702079-260202-02.jpg)























![3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85537210-240909-02.jpg)