266件中 241266
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
  • Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C) エアージェイ

    Type-C 変換アダプター (microUSB to Type-C)

    エアージェイ
    619税込681
    1台
    5日以内出荷
    microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。 ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
    コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス)対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット素材アルミニウム、TPERoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Cメス形状microUSB Bタイプ
  • USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M) BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI 2.1 Cable (2M)

    BELKIN(ベルキン)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック MCO

    コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック

    MCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
    質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
  • hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ホワイト hoco

    hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ホワイト

    hoco
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約40長さ(m)約1.0寸法(cm)約14~100×1.3×3.5入力端子USB(A)出力端子iOS(2.4Aまで対応)
  • hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ブラック hoco

    hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ブラック

    hoco
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約40長さ(m)約1.0寸法(cm)約14~100×1.3×3.5入力端子USB(A)出力端子iOS(2.4Aまで対応)
  • hoco U103 マグネティックケーブル for Type-C ホワイト hoco

    hoco U103 マグネティックケーブル for Type-C ホワイト

    hoco
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットタイプのUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 3.0A対応 本製品は、最大3.0Aまでの電流に対応し、 スマホやタブレットを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約40長さ(m)約1.0寸法(cm)約14~100×1.3×3.5入力端子USB(A)出力端子Type-C(3.0Aまで対応)
  • 60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ エアリア

    60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ

    エアリア
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ TypeCからHDMIに映像出力 スマートフォンのTypeCから映像出力 スマートフォンから映像出力 ノートパソコンから映像出力 コンテンツを大画面で視聴 ビジネスユースにも最適 様々な機種で使用可能 コンパクトボディ
    寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)質量(g)約15使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)消費電流(mA)Max.470ケーブル長(mm)約105端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポートポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応
  • TYPE-C変換 トーホー

    TYPE-C変換

    トーホー
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    TYPE-C変換
  • hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco

    hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル

    hoco
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
    質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco

    hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS

    hoco
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    180°回転型コネクタで手元スッキリ。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。。PD20W対応。Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。。丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ。ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。。通電を知らせるインジケータ搭載。通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    仕様PD充電:20Wまで対応質量(g)約30長さ(cm)約120入力端子Type-C出力端子iOS端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • U95 PDケーブル Type-C to iOS JTT

    U95 PDケーブル Type-C to iOS

    JTT
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    充電&通信ができるケーブル アルミコネクタ&ナイロンケーブル
    仕様Type-CからiOSRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-C
  • TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ 多摩電子

    TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
    材質(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVCブラック質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmジャック
  • USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
    仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター j5 create

    iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター。USB Type-Cから一気に7つの機能を拡張できるマルチアダプターです。 iPad Pro11インチと12.9インチに一体化できるデザインンしており、付属の3種類パッドによって純正キーボードにも対応しています。 これでiPad Proのポータブル性を向上しています。またiPad Pro以外にもType-Cを備えたノートパソコンにも使われるので、一台をもって様々の設備に対応できるのでコスパが抜群です。 3.5mmのジャックを搭載して、iPad Air/Proにヘッドホンを追加することができます。
  • マイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタ ラスタバナナ

    マイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタ

    ラスタバナナ
    680税込748
    1個
    7日以内出荷
    本製品はType-C端子をマイクロUSBに変換し、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用して、Type-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください )
    適合機種(2017/3月現在)【ドコモ】SO-01J(Xperia XZ) SO-02J(Xperia X Compact) NEXUS 5X、【au】SOV34(Xperia XZ) HTV32(HTC10) LGV34(isai BEAT)、【ソフトバンク】Xperia XZ Nsus6P、【Y!mobile】NEXUS 5X、【MVNO機種】ZE680KL(ZenFone3 Ultra) ZE520KL(ZenFone3) FTJ162E(RAIJIN)、HUAWEI P9 Moto Z Moto Z Playホワイトオス形状Type-Cメス形状microUSB
  • TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0 タイムリー

    TypeC変換アダプタ 2個セット USB microBメス-Type-Cオス USB2.0

    タイムリー
    799税込879
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。 microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。 スマホ買い替えのなどで、typeC変換プラグが1個では足らないというお客様へのお得な2個パックとなります。 充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
    寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5ブラック質量(g)約2適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
  • USB3.1 A-C変換ケーブル 10cm ナカバヤシ

    USB3.1 A-C変換ケーブル 10cm

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
    質量(g)10コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm ナカバヤシ

    USB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
    質量(g)9コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調 OWLTECH(オウルテック)

    microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調

    OWLTECH(オウルテック)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
    質量(g)約2規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応メス形状micro USB
  • USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子

    USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

    多摩電子
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
    材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbpsオス形状Type-Cメス形状micro-B
  • USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ クオリティトラストジャパン

    USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ

    クオリティトラストジャパン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
    用途microUSB端子からType-C端子へ変換。質量(g)1規格USB2.0規格対応3A出力対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×5×23対応転送速度(Mbps)480オス形状Type-Cメス形状micro-B
  • USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    2,198税込2,418
    1台
    翌々日出荷
    巻いて持ち運べるストラップ付。高耐久・高性能で安心のケーブル。
  • USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning 編組ケーブル 2M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    2,198税込2,418
    1台
    翌々日出荷
    巻いて持ち運べるストラップ付。高耐久・高性能で安心のケーブル。
  • USB-C to Lightning 編組ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to Lightning 編組ケーブル 1M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    巻いて持ち運べるストラップ付。高耐久・高性能で安心のケーブル。
  • 2股ケーブル omron(オムロン)

    2股ケーブル

    omron(オムロン)
    76,980税込84,678
    1個
    115日以内出荷
  • PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ MCO

    PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ

    MCO
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
    ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ