絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • パープル(2)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(2)
ブランド
  • QTJ
  • アドテック(22)
  • サンワサプライ(19)
  • カシムラ(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • エアージェイ(10)
  • エレコム(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • AOHI(アオハイ)(8)
  • オーム電機(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • 多摩電子(6)
  • オズマ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • FSC(3)
  • マリンテック(3)
  • CIO(2)
  • エムディーエス(2)
  • MCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(2)
  • Type-C AC充電器 QTJ

    Type-C AC充電器

    QTJ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
    定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
  • Type-C AC充電器 QTJ

    Type-C AC充電器

    QTJ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
    定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C AC充電器