絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
色
- パープル(2)
- ブラック(2)
- ホワイト(2)
ブランド
- QTJ
- エレコム(28)
- アドテック(22)
- サンワサプライ(19)
- エアージェイ(15)
- カシムラ(12)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- Lazos(11)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- AOHI(アオハイ)(8)
- オーム電機(7)
- サンワダイレクト(7)
- ラスタバナナ(7)
- 多摩電子(6)
- オズマ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- FSC(3)
- マリンテック(3)
- CIO(2)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)

Type-C AC充電器
QTJ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から8日以内出荷窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
Type-C AC充電器
QTJ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2