絞り込み
ブランド
- MAKER
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- j5 create(5)
- ハイテクインター(5)
- カシムラ(4)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ELPA(1)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アタックベース(1)
- テスコム(1)
- マイクロソフト(1)
- Acer(エイサー)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- EAST(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブランドをもっと見る

2.4A ACアダプター
MAKER¥637税込¥7011個当日出荷コンパクトなUSB-AポートのACアダプター。プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A。材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:26×45×62mm、プラグ収納時:26×45×45mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
2ポートACアダプターPD対応
MAKER¥1,282税込¥1,4101個当日出荷Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター高速充電PD対応で素早く充電可能。Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w。材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:29×50×67mm、プラグ収納時:29mm×50mm×50mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50