絞り込み
ブランド
- バイオクラフト
- モノタロウ(89)
- 三商(2,371)
- アズワン(2,042)
- ケニス(1,329)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(761)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(445)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(402)
- マクセル(378)
- サンプラテック(373)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(356)
- エスコ(337)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アラム(288)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(286)
- TRUSCO(219)
- ブランドをもっと見る

バイオクラフト BP-T5
バイオクラフト¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。質量(kg)1.7電圧(V)2~500電流(mA)2~400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170タイマー1~999分/連続
バイオクラフト BP-T3
バイオクラフト¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷各種電気泳動装置及びブロッティング装置に使用できます。質量(kg)1.7電圧(V)2~500電流(mA)2~200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×170×170タイマー1~999分/連続
青緑LEDイルミネーター
バイオクラフト¥127,900税込¥140,6901個8日以内出荷LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。セット内容LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ寸法(mm)(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220波長範囲(nm)475~515照射範囲約140mmW~120mmD
UVトランスイルミネーター
バイオクラフト¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
ゲル撮影装置B-box
バイオクラフト¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
電気泳動用電源装置
バイオクラフト¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。寸法(mm)90×160×120質量(kg)1出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W電源AC100V・50/60Hzタイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品