絞り込み
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(61)
- ADVANTEC(164)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(66)
- Kartell(カルテル)(61)
- NICHIRYO(ニチリョー)(95)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(68)
- TARSONS(72)
- TGK(東京硝子器械)(416)
- TRUSCO(95)
- アズワン(1,060)
- アラム(278)
- エスコ(324)
- ケニス(336)
- コクゴ(175)
- サンプラテック(165)
- ナリカ(216)
- マルエム[理化学・容器](65)
- 三商(500)
- 日本理化学器械(NRK)(63)
- 瑞穂化成工業(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
価格

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥769~税込¥846~1巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ
タイガースポリマー¥1,198~税込¥1,318~1枚7日以内出荷から9日以内出荷硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品