絞り込み
ブランド
- パーティクルプラス
- モノタロウ(111)
- ADVANTEC(1,592)
- ERECTA(エレクター)(1,448)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(979)
- Merck(メルクミリポア)(2,947)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,291)
- tantore(758)
- TGK(東京硝子器械)(2,661)
- Thermo Fisher Scientific(1,617)
- アズワン(8,218)
- エスコ(852)
- ケニス(1,477)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,077)
- ビーエム機器(984)
- フロンケミカル(953)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,390)
- 日本理化学器械(NRK)(1,193)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
特価

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース寸法(mm)254×290×140(等速プローブ含まず)質量(kg)1.0(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)チャンネル数3段階光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.3μm~25.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40粒径(μm)出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)保存環境0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様計数効率:0.3μmで50%、0.45μm以上で100%、最大加速濃度:4000000個/cf at 5%、同時通過計数損失(5000000個/cf at 10%)、測定サイクル:1~2000、測定点ID:199、排気:内蔵フィルタにて清浄化、吸引源:内蔵ポンプセット内容本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)570規格ISO 21501-4、JIS B9921電源DC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本対応OS※対応最新OS:Windows7プローブサンプル:等速吸引サンプルプローブ、チューブ接続用プローブチャンネル数粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μm測定時間1秒~99分59秒(設定可能)測定回数1から1999サイクル、連続計測(設定可能)寸法(cm)17.8×9×4.7(突起部を除く)光源ロングライフレーザーダイオード校正NIST トレーサブル流量(L/min)サンプル:2.83通信方法USB電池取り外し可能単3形Ni-MH使用環境【温度】5~35℃、【湿度】20~95%RH(結露のないこと)計測範囲粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径記憶データ数8000計測データ保存環境【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)モード【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration画面サイズ3.5インチLCD個数濃度(個/L)最大粒子:140000偽計数<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)サービス分類レンタル
【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷から4日以内出荷・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、ソフト(IMS ユーティリティ) 、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース型式側方光散乱方式微粒子計測器電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.5μm~30.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器質量(kg)1.0(電池装着時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら