【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
- 仕様
- 計数効率:0.3μmで50%、0.45μm以上で100%、最大加速濃度:4000000個/cf at 5%、同時通過計数損失(5000000個/cf at 10%)、測定サイクル:1~2000、測定点ID:199、排気:内蔵フィルタにて清浄化、吸引源:内蔵ポンプ
- セット内容
- 本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本
- 質量(g)
- 570
- 規格
- ISO 21501-4、JIS B9921
- 電源
- DC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本
- 対応OS
- ※対応最新OS:Windows7
- プローブ
- サンプル:等速吸引サンプルプローブ、チューブ接続用プローブ
- チャンネル数
- 粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μm
- 測定時間
- 1秒~99分59秒(設定可能)
- 測定回数
- 1から1999サイクル、連続計測(設定可能)
- 寸法(cm)
- 17.8×9×4.7(突起部を除く)
- 光源
- ロングライフレーザーダイオード
- 校正
- NIST トレーサブル
- 流量(L/min)
- サンプル:2.83
- 通信方法
- USB
- 電池
- 取り外し可能単3形Ni-MH
- 使用環境
- 【温度】5~35℃、【湿度】20~95%RH(結露のないこと)
- 計測範囲
- 粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径
- 記憶データ数
- 8000計測データ
- 保存環境
- 【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)
- モード
- 【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration
- 画面サイズ
- 3.5インチLCD
- 個数濃度(個/L)
- 最大粒子:140000
- 偽計数
- <1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









