絞り込み
ブランド
  • Safegas
  • モノタロウ(111)
  • ADVANTEC(1,592)
  • ERECTA(エレクター)(1,448)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(979)
  • Merck(メルクミリポア)(2,947)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,291)
  • tantore(758)
  • TGK(東京硝子器械)(2,661)
  • Thermo Fisher Scientific(1,617)
  • アズワン(8,218)
  • エスコ(852)
  • ケニス(1,477)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,077)
  • ビーエム機器(984)
  • フロンケミカル(953)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,390)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,193)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas

    オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]

    Safegas
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種
    付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300g精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm温度使用環境:-20~+50℃機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-71ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択湿度(%)使用環境:0~95%RH(結露なきこと)
  • 塩素検知器 Safegas

    塩素検知器

    Safegas
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    22日以内出荷
    塩素検知器MiniMeta-CL2は、メンテナンスフリーの塩素濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、TWA、STEL等、複数の警報タイプ、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種
    付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~20/50/100ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125g規格ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能0.1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-45アラームガス濃度アラーム、STELアラーム、TWAアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
  • 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm] Safegas

    設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.02~1.00ppm]

    Safegas
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    43日以内出荷
    設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-1は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-1では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-1/YT-96HA-1は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種
    付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.02~1.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-62使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)
  • オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas

    オゾン濃度計 アラームライト/電子音付 [保証検知範囲/0.60~20.00ppm]

    Safegas
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    43日以内出荷
    設置型のオゾン濃度計YT-95H-Aは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定したアラーム濃度を超過した場合、大きな電子音(10cm距離で110dB)とライトの点滅でアラームをお知らせします。アラーム音の停止やアラーム濃度の変更は、付属のリモートコントローラーの赤外線通信で行うことができます。YT-95H-Aは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きで、指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、オゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることにも対応しています。
    付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-68使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内
  • 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm] Safegas

    設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/1.00~50.00ppm]

    Safegas
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    43日以内出荷
    設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-50は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-50では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-50/YT-96HA-50は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種
    付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲保証:1.00~50.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55検知方式オゾン:拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-60使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)
  • オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm] Safegas

    オゾン濃度計[保証検知範囲/0.60~20.00ppm]

    Safegas
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    43日以内出荷
    設置型のオゾン濃度計YT-95Hは、オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定濃度を超過した場合、リレーを作動することができます。YT-95Hは、PLC等と接続するためのRS485デジタル出力、データロガーとの接続で長期間のデータ取得のための4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト付きです。指定したオゾン濃度でリレーを作動できるため、発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。
    付属品操作マニュアル、ACアダプタ、リモートコントローラー質量(kg)約1.8サイズ206(H)×179(W)×89mm(D)タイプ5アンペア、250VAC電源12~30VDC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、リレーコンタクト、オゾン濃度デジタル表示検知範囲0.60~20.00ppm使用環境温度(℃)-20~+50℃検知方式拡散式アズワン品番69-3882-65使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)応答時間(ms)50秒以内
  • 水素検知器 Safegas

    水素検知器

    Safegas
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    43日以内出荷
    水素検知器MiniMeta-H2は、メンテナンスフリーの水素濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種
    付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~1000ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125g規格ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-05アラームガス濃度アラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
  • 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas

    設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm]

    Safegas
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    43日以内出荷
    設置型のオゾン濃度計YT-96H-O3-10は、オゾンを連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定中のオゾン濃度が指定した濃度を超過した場合、画面にアラームが表示しリレーを作動することができます。アラームブザー付のYT-96HA-10では、アラーム濃度に鳴ると、リレー作動に合わせ1m距離で100dBの大音量のブザーが鳴り響きます。YT-96H-O3-10/YT-96HA-10は、PLC等と接続するための4-20mAとRS485デジタル出力付です。4-20mA又は1-5VDCアナログ出力はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。リレー付きのため、指定したオゾン濃度でオゾン発生器や換気扇等の機器をOn/Offすることも可能です。用途。製薬業界。食品業界。浄水場・下水処理場。環境モニタリング。育種産業。公共の場所等多種
    付属品操作マニュアル、ACアダプタ、壁取付ネジサイズ80.2(W)×145(H)×62.2(D)mm質量(g)230g電源24V DC/ACアダプタ精度±3%フルスケール以下センサータイプエレクトロケミカル分解能0.01ppm機能RS485デジタル出力、4-20mAアナログ出力、1-5VDCアナログ出力、リレーコンタクト、指定濃度アラームブザーと表示応答時間30秒以内検知範囲0.20~10.00ppm使用環境温度(℃)-20~+55℃検知方式拡散式リレー24V DCアズワン品番69-3882-61使用環境湿度(%)95%RH以下(結露なきこと)
  • オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas

    オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm]

    Safegas
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-10は、10ppmまでのオゾンガス濃度を測定するオゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-10は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種
    付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲0.01~10.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300温度(℃)使用環境:-20~+50℃精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池使用環境湿度:0~95%RH(結露なきこと)電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-70ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択
  • 二酸化硫黄検知器 Safegas

    二酸化硫黄検知器

    Safegas
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    24日以内出荷
    二酸化硫黄検知器MiniMeta-SO2は、メンテナンスフリーの二酸化硫黄濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、TWA、STEL等、複数の警報タイプ、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種
    付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~20/50/100ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125規格海外防爆:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能0.1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-29アラームガス濃度アラーム、STELアラーム、TWAアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品