【レンタル】小型電気炉 mini-BS Ⅰ ブラック レンタル
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
オートチューニング機能により、低温から高温まで安定した温度上昇を実現しました。
設定温度到達後、設定温度における保持時間の設定が可能です。
- 付属品
- ステンレス網×1枚、セラミック炉床板100×65×6mm×1枚、ピンセット×1本、電気炉補修剤20g
- 仕様
- mini-BSⅠ ブラック
- 材質
- 外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、断熱材/生体溶解性ファイバー
- 質量(kg)
- 3.6
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 500(4面ヒーター)
- 最高温度(℃)
- 900
- 外径(Φmm)
- のぞき穴:20
- 炉内寸法(mm)
- 70×120×50
- 分解能
- 温度設定:1℃
- 温度制御方式
- 半自動式PID制御
- 温度調節精度
- 測定値±(0.3+1dgit)または±2℃のどちらか大きい方
- 外寸法(mm)
- 180×200×210
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








