絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,040)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,379)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る

マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ
日機¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から61日以内出荷電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ
日機¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から61日以内出荷03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD05シリーズ
日機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD12015シリーズ
日機¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUシリーズ
日機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~