容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)約60×60×50
質量(g)約55(電池含まず)
電源単4乾電池2個(別売)
機能メモリー機能
速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
アズワン品番62-2705-92
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)200
種別HPシリーズ
材質柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!
スポンジブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質ブラシ/ウレタンスポンジ、柄/針金
毛材ウレタンスポンジ
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
材質PP
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR
タイプインライン(弁なし)
使用温度範囲(℃)-40~82
使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管
仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。
トラスコ品番365-9992
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)17
質量(g)2
外径(mm)8
適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。
バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。
水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。
溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。
保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去
液性アルカリ性(pH10.7)
トラスコ品番496-3164
1本(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。
キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。
また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)19
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
日本製で錆びにくいステンレス製。
組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。
また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。
棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして
裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。
キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質ステンレス製
高さ(mm)800
耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200
容量(L)4
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
名称シリカゲル(青)中粒(5~10mesh)
等級化学用 CP
化学式SiO2
濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成SiO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0066-40
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.08
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗浄後の清浄度を簡単にチェック!
食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙
種別セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン
材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)15~16
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)
材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)
適合2100、2101、2102
寸法H(mm)87
寸法B(mm)17.5
寸法W(mm)90
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法E(ねじ寸)20A
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PE、赤部分/PP
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)28
外径(Φmm)63
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
耐熱温度(℃)1100
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用
アズワン品番1-6652-01
仕様本体(DPD法)
セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース
寸法(mm)82×36×111
測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0
商品タイプレンタル品はこちら
1セット(50回分)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。