518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。 付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g)約280(電池含む) 消費電力(W)約0.014(電池3V使用時) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式隔膜式ガルバニ電池法 アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度 プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可 温度補償自動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173 インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間)約400 校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正 表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能有(測定時常時表示) オートホールド有(安定判断値:固定) 防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) アズワン品番61-8517-69 メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定) 接続センサー(ch1)溶存酸素 補正機能塩分補正、大気圧補正
1台
149,800 税込164,780
欠品中

高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。
付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー 電源100~240V 50/60Hz 26W
1個(1個)
139,800 税込153,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17 アズワン品番61-3733-86 タイマー1min.~99h59min. 冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
1セット
149,800 税込164,780
欠品中

振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7 付属品シーソーシェーカー本体・・・1台 サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個 電源AC100~120V50/60Hz アズワン品番61-3733-83 振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう 振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
1セット
139,800 税込153,780
欠品中

~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k 材質ケースABS 寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H) 電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内 消費電力300W以下 入力電圧(V)AC85~264 周波数47~66Hz 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 プリセット機能23ファイルP01~P23 制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回) 安全規格電気用品安全法準拠 出力端子4組並列出力 アズワン品番61-3733-81 タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷

高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書 表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7) アズワン品番61-3733-73
1セット
41,980 税込46,178
12日以内出荷

「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180 最大揚程(m)21 最大吐出圧力(kPa)205.9
1個
87,980 税込96,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ゲル作製数:同時2枚 寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1
1個(1個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~500V 1~200mA 40W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~300V 1~400mA 70W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
91,980 税込101,178
3日以内出荷

高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル 質量(kg)6 電源(V)AC100~240 50/60Hz 出力0~500V 0~3000mA 最大200W 機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー 大きさ119×417×224mm 出力端子並列4組 タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ 安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
1個(1個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバー セット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、 寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用) サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ) 容量(mL)電極液:上部40、下部550 方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く) 極性(泳動槽部)源接続時に選択 アズワン品番64-3966-19 主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン 装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
1式
77,980 税込85,778
8日以内出荷

ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミキシングしながら温度制御ができる!。低温~100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):-10~100(-10℃は室温が25℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17 アズワン品番61-3733-87 タイマー1min.~99h59min. 冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
1セット
289,800 税込318,780
6日以内出荷

最大2枚まで同時に電気泳動可能。ゲルサイズ13 ×13.8cm の標準サイズ。試料のアプライがしやすい前面オープン構造。簡単ゲルプレートセッティング押し圧式「プレートホルダー」。厚めのアクリル素材でがっしり安心型RI遮断効果。プレート背面全面恒温で「脱スマイリング」
仕様対応泳動プレート(mm):160(W)×160(L)、トータル10.5~12厚RAB-0.75、01、02/RB-00、ゲルサイズ(mm):138(W)×130(H)×1(D)(標準)0.75~2(D)、同時泳動ゲル数:最大2枚、プレート装着方式:プレートホルダー押し圧式、プレート恒温方式:上部緩衝液による背面恒温化、緩衝液容量(mL):上部480下部450、泳動槽部極性:電源接続時に選択、安全対策:リード線付安全カバー、本体寸法・質量(kg):211mm(W)×196mm(D)×205mm(H)(突起除く)2.3、標準構成品:本体一式(泳動槽部、プレートホルダー2個、リード線付安全カバー)、ダミープレート、取扱説明書 材質アクリル、シリコン アズワン品番61-3733-69
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷

手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7 質量(kg)0.85(本体のみ) 入力電圧(V)DC24、40W、AC100~240 サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H) アズワン品番61-3733-85 タイマー0~999 (min. or sec.)
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷

大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
1セット
77,980 税込85,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22 付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個) 寸法(mm)190×130×60 質量(kg)0.45(ACコード含まない) 電源(V)AC100~120 50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100/150 タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。
付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内
1個(1個)
107,980 税込118,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7 質量(g)740 電源AC100~240V 50/60Hz 50VA 大きさ164×94×193mm タイマー0~250分 アラーム付
1個(1個)
127,980 税込140,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金 寸法(mm)165×98×134 容量(mL)(緩衝液) 450~650 質量(g)900(ダミープレート含・泳動プレート除く) 方式装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化 商品構成本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚 アズワン品番2-5400-11
1台
87,980 税込96,778
48日以内出荷

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7~700mL/h 付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 質量(kg)2 タイプ汎用・普及型 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内 流路数1流路
1個(1個)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

流路数1流路 流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% モーターACインダクションモーター 使用環境温度(℃)0~40 外部コントロール端子なし 本体寸法(mm)W110×D150×H180 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本 仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490 適合ウェスタンブロッティング 電源100~240V,50/60Hz 本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H) アズワン品番62-8149-19 危険物の類別非危険物
1セット
147,000 税込161,700
6日以内出荷

~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと 材質ケースABS 寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H) 質量(kg)2.4 消費電力300W以下 表示7segLED3桁x2列 入力電圧(V)AC85~264 設定方式大型ダイヤル 周波数47~66Hz 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 プリセット機能30ファイルP01~P30 制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回) 安全規格電気用品安全法準拠 出力端子4組並列出力 アズワン品番61-3733-82 タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
197,000 税込216,700
6日以内出荷

信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書 材質ポリカーボネート、シリコン アズワン品番61-3733-68
1セット
51,980 税込57,178
8日以内出荷


pH値中性 成分塩化カリウム(KCl)25%、水75% TGK品番606-66-42-12 容量(mL)500 アズワン品番61-8518-10 濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷



第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬、10mL用 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬10mL用 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定方式ガラス電極法 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 表示範囲pH-2.00~16.00 繰返し性±0.02pH以内 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷


仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00 測定項目臭素・塩素 試薬全塩素試薬(DPD) 測定方法DPD法 名称全塩素試薬10mL用 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング