カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(5)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(22)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(28)
        • 分析・環境・測定器具(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「ピル」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • イソプロピルメチルフェノール
  • ヒドロキシプロピルセルロース
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
レバースクリューコック アズワンレバースクリューコックアズワン(12件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。アズワン品番4-5330-01材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5回分)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(40本)ほか
当日出荷
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)ピグ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(10枚)ほか
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン
3,700税込4,070
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン
3,730税込4,103
1個
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-12
超小型カップリング(ノンスピルタイプ) アズワン超小型カップリング(ノンスピルタイプ)アズワン
2,440税込2,684
1個
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)液体吸収材(ケミカルスピルキット)3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワンハンディーボトル活栓付(目盛りなし)アズワン
3,366税込3,703
1個
当日出荷から翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用) ピグピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)ピグ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
スピルリスポンスバッグ ピグスピルリスポンスバッグピグ
39,980税込43,978
1式
当日出荷
寸法(mm)500×165×530
ケミカルスピルキット 3M(スリーエム)ケミカルスピルキット3M(スリーエム)
53,980税込59,378
1缶
当日出荷
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。仕様ドラム容器タイプ
ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
マーキングペン サビレックスマーキングペンサビレックス
1,940税込2,134
1個
当日出荷
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
1-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業1-プロパノール(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1本(500mL)
取扱停止中
名称n-プロピルアルコール、1-Propanol等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CH2CH2OH濃度(%)≧99比重d≒0.80化学組成CH3CH2CH2OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0066-25危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量60.10危険物の性状水溶性CAS登録番号71-23-8別称n-プロピルアルコール
個人ばく露濃度計 新コスモス電機個人ばく露濃度計新コスモス電機
69,980税込76,978
1個
当日出荷
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
ピグ76コンテナ入りスピルキット ピグピグ76コンテナ入りスピルキットピグ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
GC キャピラリカラム DB-1701 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1701ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
低/中極性((14%シアノプロピルフェニル)-86%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
ピグスピルリスポンスバケツ ピグピグスピルリスポンスバケツピグ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
スピルキット(3ケース) ファルマスピルキット(3ケース)ファルマ
21,980税込24,178
1組(3セット)
8日以内出荷
ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。
セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊入数個装:3ケース箱
ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用 ピグピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用ピグ
68,980税込75,878
1箱
8日以内出荷
KIT311の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):41.5質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-48
ノンスピルカップリング インサート 三商ノンスピルカップリング インサート三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
ノンスピルカップリング TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングTGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
ラボスピルキット 3M(スリーエム)ラボスピルキット3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1式
翌々日出荷
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番8-1082-01タイプ一式
ポアメディア(R)ベアードパーカー寒天培地 10枚入 栄研化学ポアメディア(R)ベアードパーカー寒天培地 10枚入栄研化学
1,498税込1,648
1パック(10枚)
5日以内出荷
黄色ブドウ球菌選択分離用 グリシンと塩化リチウムにより枯草菌や腸球菌などの細菌を抑制 ピルビン酸ナトリウムにより加熱損傷したブドウ球菌を回復
仕様●生培地●内容量:10枚入保存環境冷蔵アズワン品番67-4751-78
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン
3,860税込4,246
1個
5日以内出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-13
HPLC Columns (cont’d)  5 μm MidBore and Analytical Columns (mm) PhenomenexHPLC Columns (cont’d) 5 μm MidBore and Analytical Columns (mm)Phenomenex
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
フォーマット形式Column関連資料(2.23MB)粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
GC キャピラリカラム DB-200 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-200ヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン) 低ECDブリード ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用
用途分離が困難な位置異性体に最適 USP Phase G6に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)30~300/320カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.5
HPLC Columns (cont’d) 3 μm MidBore(TM) and Analytical Columns (mm PhenomenexHPLC Columns (cont’d) 3 μm MidBore(TM) and Analytical Columns (mmPhenomenex
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
フォーマット形式Column関連資料(2.23MB)粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ
Luna(TM) One of The World’s Leading LC Columns Luna NH2 (amino)Developed for Ruggedness PhenomenexLuna(TM) One of The World’s Leading LC Columns Luna NH2 (amino)Developed for RuggednessPhenomenex
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
推奨用途:極性化合物の分離
フォーマット形式Column内径(mm)4.6関連資料(2.23MB)細孔径100AUSPコードL8粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相アミノ、アミノプロピル ・ NH2分離モード正常相
スピルリナ色素 20粒 アズワンスピルリナ色素 20粒アズワン
1,000税込1,100
1本(20粒)
6日以内出荷
紫外線を当てると色が変わる! 藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
仕様●容量:20粒(約4g)●※実験には、1粒を100~200mLの水に入れ、数時間放置した上澄液を使用します。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-64
GC キャピラリカラム DB-210 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-210ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適 U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1301ヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Select 624 CBヤマト科学
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード
用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
GC キャピラリカラム VF-624ms ヤマト科学GC キャピラリカラム VF-624msヤマト科学
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 低ブリード
用途揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム 半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適 EPA メソッド524、624、8260で使用 USP 467で使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-40~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.4
GC キャピラリカラム DB-23 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-23ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
ノンスピルカップリングボディ TGK(東京硝子器械)ノンスピルカップリングボディTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品