優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
容量(kg)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め
電源AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)400
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
外寸法(mm)300×345×540
内寸法(mm)265×320×465
湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)
材質アクリル樹脂
電源AC100V・50/60Hz・3W
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。
コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。
AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。
トラスコ品番197-9166
色ホワイト
質量(g)355
間口(mm)153
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
本体寸法(mm)奥行103
本体寸法(mm)高さ33
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。
ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。
ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。
クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。
ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。
バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。
オートクレーブ可能。
滅菌済み製品はガンマ線滅菌。
クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
品名ポリキャップ36AS
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-31
1個
¥8,298
税込¥9,128
24日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。
加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。
粘着剤は付いておりません。
材質酸化アルミナ
最高使用温度(℃)1200
化学組成Al2O3/70%、SiO2/30%
密度(g/cm3)2.9
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121
許容差±0.18
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台
アズワン品番64-3880-30
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。
ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40
耐熱温度(℃)550
穴径(Φμm)1
オートクレーブの可否可
発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V
首下長(mm)470
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15
内容量(g)150
外装フィルム
回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
1台
¥208,000
税込¥228,800
4日以内出荷
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)
電源(V)AC100
定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)
耐熱温度(℃)180以下
リード線長さ(mm)300
耐電圧(V/min)AC1000
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。
ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。
製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。
ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。
クリーンルームでISO認可設備により製造。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-36
品名ポリキャップ150TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-34
品名ポリキャップ36TC
1個
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色無色
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。
高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。
耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×30
内容量(g)500
外装フィルム
気密性に優れた大型ワイドデシケーターです。密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます。固定用アジャスターと移動用キャスターの一体型のため、固定も移動も簡単です。本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%RHに調節することが可能です。庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します。過熱・過電流防止機能付です。
仕様●棚耐荷重:10kgf/枚●湿度調節:オート除湿 (湿度設定:20~50%RH)
付属品アナログ湿度計 シリカゲル皿×2 アジャスター・キャスター
材質アクリル樹脂 アルミフレーム
質量(kg)83
電源(V)AC100 50/60Hz 2口
構造1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
外寸(mm)1000×525×1800
内寸(mm)980×485×1460
架台高さ300mm
棚板樹脂製×8(棚ピッチ35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥489,800
税込¥538,780
30日以内出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
寸法(mm)18
色(キャップ)シルバー
アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18
容量(mL)(バイアル) 20
キャップ色シルバー
アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色レインボー
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)
電源(V)AC200
ケーブル長(m)2.5
温度センサーS型セラミックシース付き熱電対
安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:20回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、抽出液(10倍濃縮)/50mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
アズワン品番65-5519-77
1箱(20回分)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:1.5mL 底の形状:コニカル 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本
アズワン品番63-8462-63
1式(500本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:0.5mL 底の形状:コニカル 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本
アズワン品番63-8462-24
1式(500本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。