カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(96)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(2)

科学研究・開発用品 :「板 2400」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ガラス板 ケニスガラス板ケニス
2,398税込2,638
1組(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
ステンレス試験管立 アズワンステンレス試験管立アズワン(4件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
実験用金属板 ケニス実験用金属板ケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(20枚)
当日出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン小型インキュベーター 出荷前点検検査書付きアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 100×厚さt3mmアズワン
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt5mmアズワン
17,700税込19,470
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 500×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt3mmアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
11,100税込12,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400) 三和化工独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)三和化工
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。
材質PEグレー熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃)発泡倍率(目安)14倍伸び100%
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から17日以内出荷
APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入 アズワンAPETフィルム ノバクリア A3020 10枚入アズワン
2,390税込2,629
1袋(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
マグネシウム板材 圧延材 アズワンマグネシウム板材 圧延材アズワン(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1枚
当日出荷から17日以内出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
合成石英研磨板 アズワン合成石英研磨板アズワン
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ省栄製作所
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
ガラス板 GBシリーズ アズワンガラス板 GBシリーズアズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ省栄製作所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13
テーパー キャニオンテーパーキャニオン
2,398税込2,638
1セット(4組)
当日出荷から5日以内出荷
棚板と支柱をジョイントする部品です。キャニオンシェルフ専用部品です。
制電PVC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt3mmアズワン
14,500税込15,950
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 100×厚さt3mmアズワン
5,510税込6,061
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニター セムコーポレーション現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニターセムコーポレーション
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
デジタル通信RS‐485搭載 アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。 100~240Vフリー電源 測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。 1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。 コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。 昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。 pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。 日除けカバーを標準装備。 測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示質量(kg)約1測定範囲(℃)0~50定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A測定範囲(pH)0~14.00表示LCD(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174分解能EC:0.01mS/cm分解能(℃)0.1温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)液温範囲(℃)0~50通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω分解能(pH)0.01
制電PVC 透明 板 500×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt5mmアズワン
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 100×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 100×厚さt5mmアズワン
7,370税込8,107
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
ホットプレート MSAファクトリーホットプレートMSAファクトリー
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着) フロンケミカル実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着)フロンケミカル
55,980税込61,578
1枚
14日以内出荷から32日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。
用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。厚さ(mm)0.2耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り 三和化工導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り三和化工
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
制電PVC 透明 板 700×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 700×厚さt5mmアズワン
30,300税込33,330
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 900×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 900×厚さt3mmアズワン
41,600税込45,760
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 800×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 800×厚さt5mmアズワン
34,500税込37,950
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 1000×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 1000×厚さt3mmアズワン
46,100税込50,710
1個
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 900×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 900×厚さt3mmアズワン
86,700税込95,370
1個
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 1200×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 1200×厚さt5mmアズワン
172,000税込189,200
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
14,500税込15,950
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 900×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 900×厚さt5mmアズワン
38,700税込42,570
1個
5日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 1000×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 1000×厚さt5mmアズワン
143,000税込157,300
1個
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 1100×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 1100×厚さt3mmアズワン
50,700税込55,770
1個
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 100×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 100×厚さt5mmアズワン
2,390税込2,629
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 300×厚さt5mmアズワン
20,100税込22,110
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 200×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 200×厚さt5mmアズワン
2,390税込2,629
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品