商品豆知識
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格指示薬溶液 IN
化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号なし
種別約250~500回分
測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別非危険物
EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
アズワン品番61-0310-33
危険物の類別非危険物
1個
¥23,299
税込¥25,629
翌々日出荷
種別119814 500ML
アズワン品番61-0316-90
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用
等級滴定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式C20H14O4, C2H5OH
濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81
化学組成C20H14O4, C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号なし
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500
エスコ品番EA991PB-6
高さ(mm)177
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)78
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
フィルター穴径(μm)20
コード6010-50021
アズワン品番63-8593-26
1本
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種別1%フェノールフタレイン溶液(滴定用)
アズワン品番2-5963-12
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個(10mL)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様1N水酸化ナトリウム溶液
容量(mL)500mL
アズワン品番2-5963-26
危険物の類別非危険物
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
名称メチルオレンジ溶液 pH 3.1~4.4 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
濃度(%)0.1
化学組成pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
アズワン品番89-0062-76
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号547-58-0
1本(100mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
名称アセトカーミン溶液
等級化学用 CP
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-21
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (血液、呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1390-65-4
別称酢酸カーミン溶液
1本(25mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。
トラスコ品番266-8856
適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
1本
¥849
税込¥934
翌日出荷
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級pH電極用 PH
規格規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3.3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溶存酸素用電解溶液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
1箱(6袋)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液
等級EP
化学式C24H28ClN3
濃度(%)1W/V
化学組成C24H28ClN3
アズワン品番89-0062-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称Trimethylamine, 30% in water
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3)3N
濃度(%)29.0-32.0
比重d≒0.92
化学組成(CH3)3N
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-28
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量59.11
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号75-50-3
別称30% N,N-ジメチルメタンアミン溶液
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。
急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。
ステンレス温度センサーH62を標準装備。
大型LCDディスプレイ。
制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14
本体質量(kg)0.2
名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95
化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-77
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号493-52-7
1本(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
22日以内出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
付属品多孔質セラミックチップ付サンプル採水管1本、ラバーキャップ&留め具付ゴム製毛細管1セット、洗浄液スターターキット(120mL)1本、30mLシリンジ1本、日本語取扱説明書他
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,901
税込¥2,091
当日出荷
名称塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級EP
化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2
アズワン品番89-0062-57
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
名称3.33N 塩化カリウム溶液
規格pH測定用 PH
等級pH電極用 PH
化学式KCl
濃度(%)21.7
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-55
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
培養条件の厳しい細菌の培養用培地の添加物です。
タイプ一般細菌用
アズワン品番63-6532-49
保管環境冷蔵
1個(10本)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
名称七モリブデン酸六アンモニウム溶液 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)(NH4)6Mo7O24・4H2O、(塩化水素)HCl
濃度(%)(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)9.2、(塩化水素)0.5
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-22
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
1本(100mL)
¥8,998
税込¥9,898
22日以内出荷
培地調製に用いることができる1%TTC溶液です。
アズワン品番63-6532-83
保管環境冷蔵
1本
¥6,398
税込¥7,038
41日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。