カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(33)
- 純水製造・純水関連(14)
- 撹拌・粉砕・混合関連(17)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(10)
- バイオ・食品(菌)関連用品(5)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
- 研究関連用品・実験用必需品(500)
- 分析・環境・測定器具(4)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- フロンケミカル(110)
- フロン工業(84)
- ユニバーサル(79)
- アズワン(58)
- エスコ(33)
- 三商(30)
- ウシオ(UHT)(16)
- コクゴ(16)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- Whatman(ワットマン)(13)
- アラム(11)
- アイシス(10)
- ケニス(10)
- 二六製作所(9)
- BOHLENDER(9)
- ウシオユーテック(8)
- ワモト(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- ADVANTEC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チェックバルブ Rp3/8
アズワン¥27,165税込¥29,8821個当日出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-1
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1836材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)10ねじサイズ3/8
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8
フロンケミカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10
フロンケミカル¥5,898税込¥6,4881個当日出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
回転エルボ PT3/8 メネジ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8。流量調整用バルブは付いていません。コード216450アズワン品番65-0569-29
PTFE 二方バルブ両オスタイプ R3/8
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷両端オネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2964材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-03ねじサイズR3/8
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
PTFE ハーフオスジョイントL型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6000材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-55ねじサイズR3/8
PTFE ハーフメスジョイントL型 12Φ×RC3/8
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6123材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-72ねじサイズRC3/8
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
PTFE ハーフオスチューブジョイント 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6891材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番63-4155-21ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスチューブジョイント 12Φ×RC3/8
フロンケミカル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6956材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)12適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-56ねじサイズRc3/8タケノコ外径(Φmm)12
PTFE ハーフメスジョイントL型 10Φ×RC3/8
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6115材質PFA/PTFE質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじRC3/8アズワン品番61-3529-71ねじサイズRC3/8
PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9793材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
PTFEダイヤフラムバルブメスPT型
コクゴ¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8
フロンケミカル¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
PTFE ソロバン型シール 外径3/8Φ用 10個入り
フロンケミカル¥3,598税込¥3,9581袋5日以内出荷ソロバン型シールはI型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通になります。 長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径3/8Φ用)・オールPTFE仕様トラスコ品番734-6778材質PTFE質量(g)10
フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
PTFE ハーフオスジョイントT-1型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6034材質PFA/PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-58ねじサイズR3/8
PTFER メクラ栓 3/8Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用トラスコ品番735-0911材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8
PTFE ハーフユニオンエルボーコネクター SL-3/8-10
フロンケミカル¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1925材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-8
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1810材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ3/8
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品