カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(155)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(3)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(3)
        • 純水製造・純水関連(12)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(25)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(50)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(11)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(12)
        • 研究関連用品・実験用必需品(45)
        • 分析・環境・測定器具(4)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「70φ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
327税込360
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ磁乳鉢 乳棒付モノタロウ(121件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
TPX(R) ビーカー サンプラテックTPX(R) ビーカーサンプラテック(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
ステンビーカー 一菱金属ステンビーカー一菱金属(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)目盛あり
プラスチックシャーレ ナリカプラスチックシャーレナリカ(1件のレビュー)
310税込341
1組(10個)
当日出荷
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
ポリプロピレンビーカー サンプラテックポリプロピレンビーカーサンプラテック(14件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー耐熱温度(℃)120
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
TPX(R) 手付きビーカー サンプラテックTPX(R) 手付きビーカーサンプラテック(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式)サンプラテック(7件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
ステンビーカー(すりきりタイプ) クローバー(大屋製作所)ステンビーカー(すりきりタイプ)クローバー(大屋製作所)(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)目盛あり
コニカルビーカー(目安目盛付) HARIOコニカルビーカー(目安目盛付)HARIO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ HARIO三角フラスコHARIO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレFLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌なし材質並ガラス
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
正角瓶 瑞穂化成工業正角瓶瑞穂化成工業(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛あり仕様目盛付、中栓付耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
2,643税込2,907
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
3,237税込3,561
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
アルミ太口広口 ロート KYOEIアルミ太口広口 ロートKYOEI(48件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
シルバー
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SUS304
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン種類ビーカー耐熱温度(℃)120
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷から12日以内出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
定性ろ紙(No.2) アドバンテック定性ろ紙(No.2)アドバンテック
749税込824
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)スリーワンモーター用オプションHEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)オルガノ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
結晶皿 PYREX(パイレックス)結晶皿PYREX(パイレックス)
999税込1,099
1個
当日出荷
時計皿 アズワン時計皿アズワン
2,277税込2,505
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

70φ特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品