カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(98)
        • 研究関連用品・実験用必需品(10)
        • 分析・環境・測定器具(5)
絞り込み

科学研究・開発用品 :「DPD」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • dpd試薬
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス

    残留塩素計用DPD粉末試薬

    オーヤラックス(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100包)ほか
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
  • DPD試薬 S カズサ

    DPD試薬 S

    カズサ(4件のレビュー)
    899税込989
    1箱(50包)ほか
    当日出荷
    残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
  • 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100回分)ほか
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
    用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
  • 残留塩素計用DPD錠剤試薬 鈴研

    残留塩素計用DPD錠剤試薬

    鈴研(46件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(50錠)ほか
    当日出荷
    粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に種別No.1タイプ錠剤
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
  • 残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ

    残留塩素測定器 DPD法遊離

    モノタロウ(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
    用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
  • 残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD モノタロウ

    残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(500回分)
    当日出荷
    残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。
    用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。質量(g/包)0.22
  • 残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ

    残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬

    モノタロウ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(100錠)
    当日出荷
    屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
    用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム
  • 残留塩素計用DPD粉末試薬 鈴研

    残留塩素計用DPD粉末試薬

    鈴研(8件のレビュー)
    769税込846
    1ケース(50包)
    当日出荷
    仕様一般用遊離塩素DPD分包試薬TGK品番428-80-63-47アズワン品番65-3392-74
  • DPD粉末 遊離残留塩素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    DPD粉末 遊離残留塩素試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱ほか
    当日出荷
    用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット) オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)

    オーヤラックス(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
    セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
  • 残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)用 オプション 協和純薬工業

    残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)用 オプション

    協和純薬工業(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用 モノタロウ

    比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2本)
    当日出荷
    MO-DPD50用の交換用セルです。
    用途MO-DPD50用の交換用
  • ラピッドDPD試薬 Ⅱ 関東化学

    ラピッドDPD試薬 Ⅱ

    関東化学
    2,398税込2,638
    1箱(100mg×100包)
    当日出荷
    残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。 検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。 DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。 従来品よりコンパクトで開封しやすい包装にリニューアルしました
    用途比色板タイプの測定器 デジタル比色計仕様試薬・分包測定項目残留塩素形態試薬・分包測定原理DPD法
  • ラピッドDPD試薬 関東化学

    ラピッドDPD試薬

    関東化学(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100錠)
    当日出荷
    検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
  • DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナ

    DPD分包試薬(DCT-01/05用)

    タクミナ
    6,998税込7,698
    1箱(100包)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
    用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
  • DPD錠剤 トーエイライト

    DPD錠剤

    トーエイライト
    2,398税込2,638
    1箱(100錠)
    当日出荷
    残留塩素測定器錠剤タイプ
    用途プールアズワン品番64-9532-32
  • DPD液体試薬 KRK(笠原理化工業)

    DPD液体試薬

    KRK(笠原理化工業)
    1,198税込1,318
    1個(18mL)
    7日以内出荷
  • 比色紙 DPD用 カラーチャート EBM(江部松商事)

    比色紙 DPD用 カラーチャート

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    欠品中
    残留塩素測定範囲(高濃度・mg/L)0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0EBM品番7515500
  • 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    樹脂比色板 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
  • 残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ) 協和純薬工業

    残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)

    協和純薬工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
    セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース測定項目遊離残留塩素(ppm)測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0アズワン品番2-6205-01
  • DPD粉末分包 トーエイライト

    DPD粉末分包

    トーエイライト
    1,798税込1,978
    1箱(100袋)
    当日出荷
    残留塩素測定試薬100袋入
    アズワン品番64-9508-31
  • DPD法残留塩素計 三商

    DPD法残留塩素計

    三商(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
    セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
  • 残留塩素試薬 DPD試薬君 抗菌美装

    残留塩素試薬 DPD試薬君

    抗菌美装
    1,498税込1,648
    1セット(100包)
    当日出荷
    抗菌美装オリジナルDPD試薬。試薬は桃色~桃赤色に発色し、比色板の色と比較して残留塩素を測定します。本試薬の測定範囲は0.1~3.0mg/L
    使用方法検水10mlに本試薬1包を入れ、振りまぜてください。桃色~桃赤色に発色します。15秒以内に比色板の色と比較してください。
  • 残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid 三商

    残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid

    三商(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(50錠)ほか
    当日出荷
  • 残留塩素試薬 DPD試薬 セムコーポレーション

    残留塩素試薬 DPD試薬

    セムコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個(100錠)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
    用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
  • DPD法簡易型遊離残留塩素計 鈴研

    DPD法簡易型遊離残留塩素計

    鈴研(6件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50回分)
    当日出荷
    ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。 粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
    用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。TGK品番428-80-63-05セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0アズワン品番3-7590-01
  • DPD No.1錠剤 ショウエイ

    DPD No.1錠剤

    ショウエイ
    3,898税込4,288
    1箱(100錠)
    3日以内出荷
    DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤
  • DPD残留塩素PH測定器1 トーエイライト

    DPD残留塩素PH測定器1

    トーエイライト
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-31
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション

    オーヤラックス
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
  • 遊離塩素試薬(DPD) A-Gas Japan

    遊離塩素試薬(DPD)

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個(10包)
    4日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • 全塩素試薬(DPD) A-Gas Japan

    全塩素試薬(DPD)

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個(10包)
    4日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • 残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ

    残留塩素測定器用DPD錠剤

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1箱(10パック×1000錠)
    翌々日出荷
  • DPD試薬NO.1R 250錠 蔵王産業

    DPD試薬NO.1R 250錠

    蔵王産業
    2,635税込2,899
    1箱(250錠)
    3日以内出荷
    DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
    用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
  • DPDマジック用試薬 タクミナ

    DPDマジック用試薬

    タクミナ
    13,980税込15,378
    1箱(200回分)
    6日以内出荷
    仕様200回分
  • DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業

    DPD試薬NO.1R 100錠

    蔵王産業
    1,190税込1,309
    1箱(100錠)
    3日以内出荷
    DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
    用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
  • 残留塩素測定器(DPD法) エンパテスター カズサ

    残留塩素測定器(DPD法) エンパテスター

    カズサ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
    付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
  • DPD法残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    DPD法残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
    付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース質量(g)約290電源単4形アルカリ乾電池4個測定範囲(mg/L)0.00~5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38測定対象遊離残留塩素/全残留塩素分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
  • テストキット用錠剤 DPD No.1 ショウエイ

    テストキット用錠剤 DPD No.1

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    3日以内出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • DPD/PH測定器 テストキット ショウエイ

    DPD/PH測定器 テストキット

    ショウエイ
    37,980税込41,778
    1式
    3日以内出荷
    ~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。
    用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品