カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(9)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(8)
- バイオ・食品(菌)関連用品(1)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(21)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- アズワン(4)
- サンプラテック(1)
- アラム(4)
- Kartell(カルテル)(1)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 三商(5)
- 旭製作所(4)
- フロンケミカル(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- climbing(クライミング)(3)
- インターサイエンス(2)
- コスモスビード(2)
- ヤマト科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- シンファクトリー(1)
- Thermo Scientific Nunc(1)
エコロジープロダクト

TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型
サンプラテック¥669~税込¥736~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質ポリメチルペンテン(PMP)
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,598~税込¥2,858~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。材質PPタイプY型
TPXチューブジョイント ストレート型
アラム(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント ストレート異径型
アラム(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント Y型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント T型
アラム(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
Y字型迷路 マウス用
シンファクトリー¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷一つのアームの先端に対象動物を置き、一定時間内の総アーム侵入回数を自発運動量、連続して異なるアームに侵入した割合を短期記憶の指標として使用することができます。カメラでの撮影時、影ができにくいように、壁が傾斜しています。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が簡単です。材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)約700×700×200質量(kg)約3.6型番MY-10サイズ(mm)アーム長/400、下部アーム幅/30、上部アーム幅/100アズワン品番3-7483-01
3.2mm チューブ用Yコネクター 6個入
インターサイエンス¥23,980税込¥26,3781個(6個)3日以内出荷Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の3.2mmチューブ用Y字コネクターです。仕様●入数:6個アズワン品番67-4808-15
6.4mm チューブ用Yコネクター 6個入
インターサイエンス¥19,980税込¥21,9781個(6個)3日以内出荷Dilu Flow/Flexi Pumpシリーズ用の6.4-8.0mmチューブ用Y字コネクターです。仕様●入数:6個アズワン品番67-4808-16
イージーフラスコ ツーポジションキャップ
Thermo Scientific Nunc¥28,980~税込¥31,878~1箱(6セット×5個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプツーポジション
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 2224シリーズ
旭製作所¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から6日以内出荷高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
ストレーナセット
ヤマト科学¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷CF302Lのオプションです。(接続部品)用途循環水中のゴミを除去します。 CF302LのOUTLET直後に装着します。仕様Y字ストレーナ(20メッシュ、Rc3/8)+OUTLET接続チューブ
流量調整用ニードルバルブ 芯棒セット 芯棒材質:PTFE
旭製作所¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、 PTFE被覆バイトンOリング、PTFE Oリング×1、ハンドル材質芯棒S/PTFE、OリングA/PTFE、OリングV/バイトン+PTFE、OリングB/パーフロ(黒)アズワン品番62-2120-70
高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット
旭製作所¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEアズワン品番61-4719-52
Fineニードルバルブ 芯棒セット
TGK(東京硝子器械)¥6,330税込¥6,9631組10日以内出荷流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。適合NGTV-6,8,10,12用セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品