4,188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様16L用断熱材 材質箱/紙、断熱材/ポリエステルフィルム・ウール 寸法(mm)厚さ25.4 アズワン品番4-6162-03
1ケース(25セット)
82,980 税込91,278
翌々日出荷

パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。ウールは生分解性素材です。
材質
1ケース(25セット)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(25セット)
30,980 税込34,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上 適合13mmパイプ用 トラスコ品番413-9305 質量(g)76
1個
689 税込758
当日出荷

炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
1枚
19,900 税込21,890
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

推奨用途:疎水性化合物の分離
フォーマット形式Column 内径(mm)4.6 関連資料(2.23MB) 細孔径100A USPコードL1 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2) 分離モード逆相
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 適合13mmパイプ用 トラスコ品番413-9313 質量(g)57
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
18,499 税込20,349
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

通気と密栓の両方に使用できるキャップで、。試験管フラスコ培養瓶の滅菌保存培養に最適です。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,499 税込20,349
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
1巻(5m)
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
23,980 税込26,378
97日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)架台 VOS-210C・310C型用
適合【乾燥器】VOS-210C・310C型 コード100290 アズワン品番65-0572-78
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)コックC
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。左記多岐管・製品に標準付属
コード191140 アズワン品番65-0571-84
1個
11,980 税込13,178
欠品中

コクゴPOM-C
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラーなどに幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰り返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリーなど、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受けとして使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナーなどに幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品などの製作が容易です。
1枚
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩下エンジニアリングAD2200C
手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂) 最高使用温度(℃)100 適合チューブ材質PFA・PTFE
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
用途機械器具などの固定 材質アルミ合金製
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

岩下エンジニアリングAD3300C
0.001秒ステップ4桁デジタルタイマー内蔵により、吐出量の微調整が可能です。フリー電圧化(AC85264V)により海外でのグローバルな使用にも対応します。高精度レギュレーターにより吐出量の再現性に優れたディスペンサーです。
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1セット
8,398 税込9,238
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)CellXpert C170/C170i用オプション品
CellXpert C170/C170i用オプション
仕様CellXpert C170/C170i用 交換用シェルフラック アズワン品番65-3745-35
1セット
40,980 税込45,078
91日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)CellXpert C170/C170i用オプション品
CellXpert C170/C170i用オプション
仕様2本 アズワン品番65-3745-38
1セット
8,398 税込9,238
91日以内出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 5種C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
327 税込360
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂) 最高使用温度(℃)100 適合チューブ材質PFA・PTFE
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,999 税込30,799
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、急速排気機構を備えており、初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易、配管内、タンク内が負圧になると自動的に空気を吸引し負圧による配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:60℃(断続使用の場合の最高温度は90℃です。・外気との温度差が40℃以上ある場合は保温して下さい。)●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
10日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C-020 Cのちから ルック 動画あり
水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。
用途お風呂や、野菜洗いの水に。 成分食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分 材質ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ 外形寸法(mm)45×45×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150g)
999 税込1,099
当日出荷

きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1 ろ過速度遅い 厚さ(mm)0.21 灰分0.00004g ろ紙No.5C
1箱(50枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PhenomenexC8 Tube
フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物 関連資料(3.03MB) 充填剤シリカベース 固定相C8
1パック(30個)ほか
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
297 税込327
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)R/C LINK
アズワン品番62-8361-89
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-33 型式本体C 寸法(mm)190×230×80H 適合中仕切FC-4専用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)18 高さ(mm)18 底径(Φmm)32
1パック(250枚)
400 税込440
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります