カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(15)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(3)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 純水製造・純水関連(12)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(26)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(4)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(7)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(8)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(34)
        • 研究関連用品・実験用必需品(38)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(5)
        • 理化学機器レンタルサービス(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「sus304 0.5」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,220~税込¥1,342~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス球(SUS304) コクゴ

    ステンレス球(SUS304)

    コクゴ
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    ¥4,289~税込¥4,718~
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304CSP
  • 木柄付き水杓子(SUS304) アズワン

    木柄付き水杓子(SUS304)

    アズワン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 2B 10枚入

    アズワン
    ¥4,510~税込¥4,961~
    1袋(10枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質SUS304表面仕上げ2B
  • ステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純) ジーエルサイエンス

    ステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純)

    ジーエルサイエンス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)5
  • 口付目盛付ボール SUS304 三商

    口付目盛付ボール SUS304

    三商(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
    口付でスムーズに移し替えが可能。目安目盛付。
    材質SUS304板厚(mm)0.5
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き 日本ヒーター

    ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き

    日本ヒーター
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。
    仕様●電源(V):単相200●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5718アズワン品番67-5679-26
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100

    サンポー(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 400Φ×100

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 150Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×60

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験管立台Z型 アズワン

    試験管立台Z型

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷
    収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
  • 手付きビーカー用フタ サンダイヤ

    手付きビーカー用フタ

    サンダイヤ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ゴミ・チリの混入をふせぎます。 サンダイヤのビーカーに 適合します。
    材質SUS304種類フタ板厚(mm)0.5
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン
    ¥1,020税込¥1,122
    1本
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
    材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)全長(mm)250
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    ¥5,610税込¥6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1組(10枚)
    当日出荷から21日以内出荷
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,788税込¥3,067
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    適合STタイプ材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • アミ式ロート用 替え網 サンダイヤ

    アミ式ロート用 替え網

    サンダイヤ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)11外径(Φmm)98板厚(mm)0.5
  • マイクロスパチュラ Thermo Fisher Scientific

    マイクロスパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
  • 替アミ式ロート サンダイヤ

    替アミ式ロート

    サンダイヤ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
    TGK品番419-09-25-06材質ステンレス(SUS304)全長(mm)87質量(g)87板厚(mm)0.5足長(mm)47上部内径(mm)Φ123アズワン品番1-8288-01下部内径(Φmm)17
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
  • フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン

    積み重ね遠沈管ラック 50mL用

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
  • ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60

    野中理化器製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
    材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    ¥38,400~税込¥42,240~
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • 158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992CV-2材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)158×160×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160メッシュ12目開き(mm)1.62
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • ECオイルバススターラー アズワン

    ECオイルバススターラー

    アズワン
    ¥79,900税込¥87,890
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)

    ステンレスボトル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
    仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン

    ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

    アズワン
    ¥35,046税込¥38,551
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品