絞り込み
ブランド
- unitech(46)
- アイメックス(8)
- Zebra Technologies(8)
- honeywell(6)
- ウェルコムデザイン(6)
- アスタリスク(5)
- デンソーウェーブ(5)
- BUSICOM(ビジコム)(3)
- Newland(3)
- サンワサプライ(2)
- ユニテック(2)
- 日栄インテック(2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- OPTICON(2)
- エフケイシステム(2)
- diBar(2)
- NTT(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EA630用 ハンドストラップ
unitech¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷EA630用 ハンドストラップ(固定用金具付き)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などアズワン品番64-8898-77RoHS指令(10物質対応)対応
FZ-A3オプションコンフィグ(バーコードリーダー)
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
MS851B、MS852B本体接続用USBケーブル(TYPE-C)
unitech¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷MS85xBシリーズ(MS851B, MS852B, MS852B+)のスキャナ本体を直接充電するためのUSBタイプCケーブル です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
MS851B、MS52B用充電クレードル
unitech¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷MS851B、MS852B、MS852B+等のワイヤレスバーコードスキャナ用の専用クレードルです。 USBとRS232の両方使用可能(別途ケーブル必要) スキャナ本体の充電可能 Bluetooth内蔵 ケーブルは三方向から引き出し可能用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
EA630用 ブートケース (ハーフカバージャケット)
unitech¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷EA630用 ブートケース (ハーフカバージャケット)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などアズワン品番64-8277-86RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷BCR-BT2D2BK用のオプションパーツです。ハンドベルトと専用のリングボタンを使用することで作業をしながら効率よくスキャンができます。ハンドベルトは右手、左手の両方対応です。用途BCR-BT2D2BKを手に装着できる専用のハンドベルトとリングボタンセット内容ハンドベルト、ホルダー、リングボタンケーブル
STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド
OPTICON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
eTicket 卓上式二次元コードリーダー用スタンド
diBar¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷eTicketS用スタンド。スタンドの首を自由に折り曲げ可能用途医療、流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)129幅(mm)79色ブラック高さ(mm)265質量(g)150
TB162用スナップオンNFCリーダー
unitech¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷TB162用スナップオンNFCリーダーです。本体内蔵のコネク多に接続することで、NFCを含むHF帯RFIDリーダとして使用できます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
TB162用フルファンクションクレードル
unitech¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷TB162用フルファンクションクレードルです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などインターフェイススピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2RoHS指令(10物質対応)対応
MS340B用バッテリ
unitech(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷MS340Bワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
MS652用シングルスロット充電クレードル
unitech¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷MS652,MS652+ウェアラブル2Dスキャナ用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付属用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
PA720用標準バッテリ
unitech¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷PA720用の標準バッテリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック(3.7V、2200mAH、HT682/PA692用)
unitech¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷3.7V、2200mAH、HT682/PA692用のバッテリパックです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットスキャナ用ネックストラップ
unitech¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷MS910+、MS912+等に使用可能なポケットスキャナ用ネックストラップです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップホルダー
unitech¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷MS250用バーコードスキャナホルダー(置き台)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
アイメックス¥3,500税込¥3,8501セット(10個)4日以内出荷WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り長さ(mm)18幅(mm)14色ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
BW-220WL用ソフトウェア
アイメックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)
アイメックス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル色グレー質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
ドック用ケース(コンボ用ハイブリッド) iPhone6/6S/7
アスタリスク¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から8日以内出荷ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
バーコードスキャナ USB
デンソーウェーブ¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。トラスコ品番542-6737幅(mm)63.3色ホワイト高さ(mm)157.6奥行(mm)79.7ケーブル長(m)2インターフェースUSB動作温度(℃)-5~+50RoHS指令(10物質対応)対応対応コードJAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)最小分解能0.125mm
cubeQR 固定式二次元コードリーダー用ACアダプタ
diBar¥5,598税込¥6,1581個当日出荷cubeQR/eTicketのRS-232C接続モデルのACアダプタ(AC5V)。RS232Cケーブルで接続した先の端末から電源供給できない場合に必要用途医療、流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
アイメックス¥2,198税込¥2,4181セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り長さ(mm)2幅(mm)20色ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ
アイメックス¥2,698税込¥2,9681セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り長さ(mm)10幅(mm)18色ブラック高さ(mm)25質量(g)1
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション