絞り込み
エコロジープロダクト

黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ
報商製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ
報商製作所(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から12日以内出荷亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。材質亜鉛鉄板
黄銅製 町野式カップリング B102 オスのみ(町野式オス×タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
黄銅製 町野式金具 G107 町野式メスキャップ 鎖なし
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式金具用メスキャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具町野式
媒介金具(カップリング) 町野男×内ネジ
報商製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製形状町野式
媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ
報商製作所(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応![プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61325156-240229-02.jpg)
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
消防/散水用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部:タケノコ式 船舶用
岩崎製作所¥569~税込¥626~1本当日出荷から5日以内出荷シンプルな木製の直射ノズルです。木製なので錆びなどは発生しませんので、船舶や海沿いなど塩害が発生する地域に最適なノズルです。接続部はタケノコ式なので別売りのホースバンド等でホースに固定してください。用途木製のノズルなので使用後は日陰で風通しの良い場所で保管をお願いいたします。また、金属性ノズルと比較して本体の剛性が低いので地面に落とすなどを繰り返されると破損・傷が生じますので取り扱いにご注意お願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と縦横比が異なり場合がございますのでご了承ください。材質木製
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ドライバー
イケダ商会¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷シャフトはステンレス製用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。長さ(mm)【握り部】130寸法(mm)【十字部】40×40
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具町野式
ボート用ドレンバルブ
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式欠品中耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径88mm寸法(mm)88×48色白色質量(g)60
黄銅製 媒介金具 中島式X管用テーパネジ男®
岩崎製作所¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から6日以内出荷黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です。材質黄銅製
黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷から11日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具町野式
消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル 砲金製『DA噴霧BC-YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から11日以内出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水はもちろん、砲金(青銅)製なので海水等の塩害に強く船舶用にも使用できる噴霧ノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質砲金製規格一般品
船用ホース金物 ゴムホース接手メタルタッチタイプ
報商製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406
船舶用 鋳鉄製 グースネック型 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)【一般品】
岩崎製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から11日以内出荷船舶用 鋳鉄製 空気管頭 (AIR PIPE HEAD)です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。材質鋳鉄製
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から12日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具中島式
船用ホース金物 ゴムホース接手パッキンタイプ
報商製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406ホース呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLN101
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。タイプ町野式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意くださいです)。船舶用のホース継手として最適です材質黄銅製金具中島式
船用管頭スパナ
ノーブランド¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷用途船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです材質鉄幅(mm)【差し込み】19厚さ(mm)【差し込み】6径(Φmm)【ハンドル及びスパナ径】13全高(mm)125表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)125
黄銅製 中島式金具x【異径】タケノコ
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
YUMIノズル用アダプター(中島式)
岩崎製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具中島式
















![プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61325156-240229-02.jpg)