絞り込み
エコロジープロダクト

船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)中島式
報商製作所¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷中島式媒介と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式
報商製作所¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 中島式キャップ
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 中島口金
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル 短ノズルLP101
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。タイプ中島式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 蓄光式
岩崎製作所¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります。蓄光式です材質ゴム製形状蓄光式
【町野式金具用】不意離脱防止用タイヤパッキン 黄
岩崎製作所¥569~税込¥626~1個翌々日出荷町野式(差込式)金具接続中のホースで、通水中に何かの突起物等に当たる等で、不意に外れ、大きな事故につながることがあります。それらを防ぐ保護タイヤであり、どの町野式(差込式)金具にも基本的には互換性があります材質ゴム製色イエロー
【媒介金具】黄銅製 中島式X管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です材質黄銅製呼び径(A)【中島部分】65 / 【ガスねじ部分】65
防蝕亜鉛 リングストリームライン ミリシャフト用
カナダメタル¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛
防蝕亜鉛 リングストリームライン インチシャフト用
カナダメタル¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。用途おもに海を航行する船舶に使います。材質亜鉛
防蝕亜鉛 カラージンク
PLASTIMO¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。材質亜鉛
防蝕亜鉛 ムアリングジンク
PLASTIMO¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。材質亜鉛質量(kg)1.5
防蝕亜鉛 ハーフエッグジンク
PLASTIMO¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷ヨーロッパ艇の船底によく使われています。ボルトピッチに合わせてプレートにドリルで穴を開け取り付けます。材質亜鉛
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男
岩崎製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です。用途ホース継手材質黄銅製金具米ネジ(ANSI)サイズ口径(A)40
船用船底プラグ用ハンドル
ノーブランド¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷用途船用船底プラグを開閉するハンドルです材質鉄全長(mm)235質量(g)約950表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)200軸太さ(mm)19
砲金製 JIS F7335 コック式筒先ノズル 船舶用
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質砲金製
黄銅製 JIS F7335 継手元金物(フランジ元金物) 船舶用 鉄鎖付き
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷黄銅製のJIS F7335 継手元金物(フランジ元金物)です。鎖・キャップ付きで船舶用に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
黄銅製 中島式金具キャップ 鎖無し
岩崎製作所¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷黄銅製中島式金具用キャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具中島式
黄銅製 中島式金具(中島式×タケノコ)
岩崎製作所¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷黄銅製の中島式カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
黄銅製 米ネジ式(ANSI)カップリング オス・メスセット
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格カップリングです。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製金具ANSI式
YUMIノズル用アダプター(ANSI式)
岩崎製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具ANSI式
船用ホース金物 ゴムホースコック付筒先
報商製作所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用呼び径40ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 町野式キャップ
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 町野口金
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 継手元金物(キャップ付)
報商製作所¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル HK三段噴霧ノズルHKZ型
報商製作所¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男
岩崎製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65

























































![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具] FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036581-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036705-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036757-260713-02.jpg)