85件中 8185
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品 岩崎製作所

    アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品

    岩崎製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの男金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
    材質アルミ製タイプ規格国家検定品金具町野式
  • アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品 岩崎製作所

    アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品

    岩崎製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの女金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
    材質アルミ製タイプ規格国家検定品金具町野式
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の女です。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ
  • フラットリング 浅野金属工業

    フラットリング

    浅野金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
    材質SUS304サイズ13×180質量(g)630寸法d(mm)13使用荷重(kg)280寸法t(mm)11寸法D(mm)180
  • カップリング 浅野金属工業

    カップリング

    浅野金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
    材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

弁/継手/配管/バルブ