86件中 81~86件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船舶用ノズル 短ノズルLN101 報商製作所

    船舶用ノズル 短ノズルLN101

    報商製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
    タイプ町野式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船舶用ノズル HK三段噴霧ノズルHKZ型 報商製作所

    船舶用ノズル HK三段噴霧ノズルHKZ型

    報商製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。
    主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男

    岩崎製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女

    岩崎製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の女です。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ
  • フラットリング 浅野金属工業

    フラットリング

    浅野金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
    材質SUS304サイズ13×180質量(g)630寸法d(mm)13使用荷重(kg)280寸法t(mm)11寸法D(mm)180
  • カップリング 浅野金属工業

    カップリング

    浅野金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
    材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304

『船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

弁/継手/配管/バルブ