絞り込み
ポート数
- 2(1)
- 3(11)
管接続口径
- 2
- 1/8(2,274)
- 5/32(289)
- 1/4(3,351)
- 5/16(172)
- 3/8(1,666)
- 1/2(668)
- 3/4(313)
- 1(132)
- 1-1/4(39)
- 1-1/2(34)
- M3(155)
- M5(997)
- Φ2(132)
- Φ3.2(116)
- Φ4(1,416)
- Φ6(2,127)
- Φ8(1,345)
- Φ10(566)
- Φ12(237)
- その他(1,170)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 真空(1)
- 空気(9)
ねじの種類
- G(11)
- NPT(9)
- NPTF(5)
- Rc(14)
ブランド
- CKD(2)
- SMC(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)

ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド3ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個47日以内出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
PDバルブ(デュアル弁)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個60日以内出荷エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95
ポペット形エアソレノイド2ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個45日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ VP318
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ (VP3185-20~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気














![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68993603-210720-02.jpg)


![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1933) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)