7ページ目: 方向制御機器


FA現場のお役立ち情報
17,856件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ品番 SMCスペーサ品番SMC
759税込835
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5バルブ(-)標準
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMCパワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ニップル 3方弁PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気ねじの種類R形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
SYJ5000 Series SMCSYJ5000 SeriesSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
電磁弁丸形125シリーズ コガネイ電磁弁丸形125シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から23日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ローラカム配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))質量(kg)0.1ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 VPS062シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
V Series(VM130) SMCV Series(VM130)SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-VH) SMC25A Series(25A-VH)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDW4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,300税込9,130
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF2-4 SMCVF2-4SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY530 SMCSY530SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ベースガスケット(コネクタ接続ベース用) SMCベースガスケット(コネクタ接続ベース用)SMC
159税込175
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
SY320 SMCSY320SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3使用流体空気配管接続口径M5×0.8切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
その他(VO307-~) SMCその他(VO307-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
焼結金属フィルタエレメント SMC焼結金属フィルタエレメントSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(エレメント)ブロンズ
その他(E2~) SMCその他(E2~)SMC
379税込417特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
VQ Series(VVQZ~) SMCVQ Series(VVQZ~)SMC
69税込76
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ100~) SMCVQ Series(VQZ100~)SMC
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
方向制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら