絞り込み
ポート数
- 2
- 3(37)
- 4(9)
- 5(278)
- その他(6)
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC110(1)
- AC200(4)
- DC12(1)
- DC24(6)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(1)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
切替方式
- 2位置シングル(3)
- その他(2)
使用流体
- 圧縮空気(4)
- 水(2)
- 真空(5)
- 空気(6)
ブランド
- CKD(4)
- ParkerTAIYO(1)
- コガネイ(5)
- 日本精器(3)
CKD・ParkerTAIYO・コガネイ・日本精器
「ポート数」から絞り込む
2
3(37)
4(9)
5(278)
その他(6)

電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から26日以内出荷シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から23日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁 ダブルエアパイロット形
コガネイ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
日本精器¥27,980~税込¥30,778~1個17日以内出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2作動方式パイロット形使用流体水/空気
2方向電磁弁 717シリーズ
日本精器¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気