絞り込み
使用流体
その他・ガス・圧縮空気・水・真空・空気
リード線取出方法
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M12コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル・プラグリード
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Rp・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10,772件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
SV1_00_16 - 16型カセットベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ SMCSV1_00_16 - 16型カセットベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、マニホールド配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁-
SV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブ SMCSV1_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMCSV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用 SMCSQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ/マニホールド搭載用SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ SMCSJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様コイル仕様:(-) 標準、スイッチ付:(J) スイッチ付、検出用(PS)ポート:(P) プラグ付(M-5P)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) プラスコモンマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形ニードル操作方式(-) 手操作形
SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ SMCSJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ニードル操作方式(-) 手操作形
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S070C_VALVE - 直接配管/単体 SMCS070C_VALVE - 直接配管/単体SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
S070B_VALVE - ベース配管/単体 SMCS070B_VALVE - ベース配管/単体SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
S070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様/マニホールド搭載用 SMCS070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様/マニホールド搭載用SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
仕様コイル電圧:(R) DC3V、消費電力-圧力仕様-流量:(D) 消費電力:0.5W - 最高使用圧力:0.5MPa - Cv値:0.011、リード線取出し方法:(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(R) DC3リード線取出方法(C) プラグリード, ランプ・サージ電圧保護回路付
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
S07_0_VALVE - プラグインマニホールド 分割形ベース:バルブ/マニホールド搭載用 SMCS07_0_VALVE - プラグインマニホールド 分割形ベース:バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)電圧(V)(6) DC12ファンクション(-) 標準タイプ
30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体 SMC30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc
30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディ形式(0) 標準
30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30_SY5_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
W4GB2シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁用部品 CKDW4GB2シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁用部品CKD
13,525税込14,878
1個
56日以内出荷
種別部品ポート数5
4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁用部品 CKD4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁用部品CKD
21,988税込24,187
1個
56日以内出荷
種別部品ポート数5
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ 日本精器4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7Mシリーズ日本精器
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5バルブ形式2位置シングルソレノイド寸法d1(mm)24配管口径Rc3/8
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4350 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4350SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット式ソレノイドバルブ