絞り込み
ポート数
  • 5
  • 2(27)
  • 3(1,124)
  • 4(124)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • -(15)
  • AC24(37)
  • AC100(1,512)
  • AC110(875)
  • AC110~120(400)
  • AC115(329)
  • AC120(8)
  • AC200(1,348)
  • AC220(1,188)
  • AC230(324)
  • AC240(250)
  • DC3(85)
  • DC5(219)
  • DC6(107)
  • DC12(1,359)
  • DC24(4,838)
  • DC48(10)
  • DC100(12)
  • DC110(11)
  • その他(4)
管接続口径
  • 1/8(1,377)
  • 5/32(153)
  • 1/4(2,147)
  • 5/16(111)
  • 3/8(1,109)
  • 1/2(416)
  • 3/4(178)
  • 1(64)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(7)
  • M3(57)
  • M5(625)
  • Φ2(22)
  • Φ3.2(54)
  • Φ4(840)
  • Φ6(1,306)
  • Φ8(800)
  • Φ10(291)
  • Φ12(80)
  • その他(732)
切替方式
  • 2位置シングル(1,994)
  • 2位置ダブル(1,240)
  • 3位置エキゾーストセンタ(783)
  • 3位置クローズドセンタ(906)
  • 3位置パーフェクト(64)
  • 3位置プレッシャセンタ(598)
  • 4位置デュアル3ポート(279)
  • その他(182)
使用流体
  • その他(1)
  • ガス(354)
  • 圧縮空気(208)
  • 真空(2)
  • 空気(5,796)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(1,805)
  • L形プラグコネクタ(1,799)
  • M8コネクタ(311)
  • M形プラグコネクタ(1,517)
  • その他(69)
  • グロメット(1,897)
  • コンジットターミナル(497)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル
ねじの種類
  • G(1,570)
  • M(462)
  • NPT(1,026)
  • NPTF(1,081)
  • R(2)
  • Rc(3,475)
  • Rp(16)
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Rp
ブランド
  • SMC(5,800)
  • CKD(222)
  • ParkerTAIYO(34)
  • コガネイ(18)
  • 日本精器(5)
  • AirTAC(2)
SMC・CKD・ParkerTAIYO・コガネイ・日本精器・AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(202)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(27)
3(1,124)
4(124)
5
その他(6)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    5,547税込6,102
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    12,207税込13,428
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    8,814税込9,695
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

    CKD
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    28税込31
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

    CKD
    5,350税込5,885
    1個ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • 電磁弁110シリーズ コガネイ

    電磁弁110シリーズ

    コガネイ(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD

    4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁

    CKD(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    19,818税込21,800
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

    4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)

    CKD(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
    ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
...
パイロット式ソレノイドバルブ